カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式インパクトドライバ(2)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(2)
最大トルク(N・m)
  • 175(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M16(2)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~M14(2)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(2)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3400(2)
3400
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 22~125(2)
22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 3600
  • 0~3300(1)
  • 1200(1)
  • 2400(1)
  • 2700(1)
  • 3000(1)
  • 3200(5)
  • 3300(1)
  • 3400(1)
  • 3800(3)
  • 3900(1)
  • 4100(1)
  • 8400(1)
  • 32000(1)
ブランド
  • マキタ(2)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td172d」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタ

    マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    付属品+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーA-60698、A-60660ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14適合バッテリーBL1460Bねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125