カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • テープ(1)
  • 作業工具(1)

「td173」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用 WRAPGRADE

    ラップグレード ケースアクセントカラーステッカー マキタTD173用

    WRAPGRADE
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    マキタ製インパクトドライバー用プラスチックケースにアクセントを加えるステッカーセット。
    用途インパクトドライバーTD173D用プラスチックケース141T84-0に適合。材質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.12~0.17(カラーにより異なる・粘着剤含む)粘着剤アクリル系使用環境温度(℃)-30~107(連続70)耐候性約3年適合ケースマキタ141T84-0
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    全長(mm)111質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    テーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    コバルトテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
  • KMC2テーパードリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパードリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
    用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
  • 付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)

    付刃テーパーシャンクドリル TD

    FKD(フクダ精工)
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
    材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
  • コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 光アウトレット2連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光アウトレット2連 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • 光アウトレット3連 10個入 TERADA(寺田電機製作所)

    光アウトレット3連 10個入

    TERADA(寺田電機製作所)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • ドリル コートHS T柄 GTD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTD

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSSコーティングTiNコーティング
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • TINテーパドリル 理研製鋼

    TINテーパドリル

    理研製鋼
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
    用途用途材質SKH51表面処理TiNコーティング先端角度118ねじれ角(°)32~33
  • TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
  • コバルトテーパドリル 理研製鋼

    コバルトテーパドリル

    理研製鋼
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    高コバルト高速度鋼を採用し、鋼からステンレス鋼、耐熱鋼まで汎用コバルトドリルです。耐熱性・耐摩耗性に優れて高剛性に設計しています。
    用途用途材質コバルトハイス表面処理ホモ処理先端角度135ねじれ角(°)30シンニングXシンニング
  • 突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
  • インパクトフックマキタ用 右 SK11

    インパクトフックマキタ用 右

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手用付属品取付用ネジ適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • インパクトフックヘッドマキタ SK11

    インパクトフックヘッドマキタ

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    専用設計によるジャストフィットのインパクトフックです。マキタTD173専用設計でジャストフィットします。インパクトが上向きに掛けられ、作業性と安定性のよいヘッドタイプです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
    用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手・左手兼用適合マキタTD173用材質フック部分;スチール,サイドバー;ステンレスブラックメッキ
  • ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)

    ドリル HS T柄 LTD1

    NACHI(不二越)
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSテーパーNo.2
  • インパクトフックマキタ用 W SK11

    インパクトフックマキタ用 W

    SK11
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。仕様右手・左手兼用付属品取付用ネジ適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチールブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)

    ルミラーE20 白PETフィルム ロール

    TORAY(東レ)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
    用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応