カテゴリ
- 自動車純正部品(89)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 切削工具(34)
- メカニカル部品(29)
- 測定用品(23)
- 研磨材(21)
- バイク純正部品(17)
- 機構部品(16)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(16)
- 家電(14)
- 制御機器(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 医療(5)
- 保管用品(4)
- 電気材料(4)
- 測定関連サービス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- バイク部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NORGREN(7)
- ParkerTAIYO(48)
- Raythink(6)
- SMC(6)
- testo(テストー)(5)
- TRUSCO(5)
- イチグチ(17)
- エスコ(17)
- シャープ(4)
- タニタ(4)
- ノーブランド(9)
- ホンダ(107)
- ラムマウント(10)
- 三木プーリ(5)
- 大阪製罐(4)
- 東京発条製作所(7)
- 理研製鋼(8)
- 象印マホービン(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「td40」の検索結果

鉄工用ドリル刃
GREAT TOOL(18件のレビュー)¥239税込¥2631本当日出荷クロスシンニング加工で喰いつきが良く、穴あけがスムーズ。DIY等に。用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂への穴あけに。材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
6角軸ショートチタンドリル
trad(49件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷から3日以内出荷作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
六角シャンク鉄工ロングドリル
トップ工業(13件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷刃先にX型シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。 六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴開けに(下穴開け)最適です。 狭く奥深い場所の穴開け作業に最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HP TDアプリケーター40用クロス
CONDOR(山崎産業)¥3,998税込¥4,3981袋(30枚)当日出荷HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB] 用クロス。本体(別売)に取り付けてご使用ください。。使い捨てタイプなので衛生的な管理ができます。また、シートは厚手タイプなので床面にキズがつくことを防止します。。【関連品】。HP TDアプリケーター40 [DU769-000U-MB]。コンドル 強酸性水 4L [C269-04LX-MB]。コンドル 強酸性水 18L [C269-18LX-MB]材質ポリエステル、レーヨン寸法(幅W×奥行D)(mm)450×130アズワン品番65-1991-92
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
絶縁トルクドライバー
ニチフ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷絶縁トルクドライバーは、締付トルク値に達すると自動にクラッチが切れ空転しその時の音と手応えで確実に締付ができたことが確認できます。ビットの先端以外は完全に絶縁され電気機器のネジ締めが安全に行うことができます。軽量、小型化で取り扱いやすく持運びが便利です。
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
HP TDアプリケーター40
CONDOR(山崎産業)¥16,980税込¥18,6781本3日以内出荷消毒液を投入できるタンク一体型モップ。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適。アズワン品番64-5103-31繰り返し・詰め替え対応
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
超硬ルーマードリル4枚刃 Φ2.34軸
アルゴファイルジャパン¥3,500税込¥3,8501本当日出荷超微粉超硬合金を使用した、真珠やサンゴ等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切り込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃が、チッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
六角軸鉄工ドリル
JEFCOM(ジェフコム)¥699税込¥7691本翌々日出荷から3日以内出荷六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ペーパーバッグ(EA899TD-40C用)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷微粉塵用フィルターです。ペーパーフィルター(EA899TD-32)と一緒に使用します。適合EA899TD-40C用ペーパーバッグ(フリーズバッグ)エスコ品番EA899TD-51
薄型タイマー TD408
タニタ¥1,598税込¥1,7581台当日出荷薄さ10mmの超薄型のおしゃれなデジタルタイマー。 リピート機能付き。マグネット付き。 薄くて引っかかりにくいので、冷蔵庫などに貼り付けても落ちにくい。 高級家電にもなじむシックなデザイン。 薄型で邪魔にならない。付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)仕様ストラップ穴・マグネットあり材質ABS、PMMA寸法(mm)幅82×高さ76×奥行9.5測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)約62(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個本体質量(g)約62(電池含む)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×10×76表示形式デジタル保証期間1年最大設定時間99分59秒最小設定時間1秒設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日最大4回アラームを使用した場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅82×高さ76×奥行9.5音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○リピート機能○
EA899TD-40用 ホース
エスコ¥8,270税込¥9,0971個翌日出荷用途EA899TD-40A用エスコ品番EA899TD-47寸法(mm)【ホース取付】ノズル側:38、タンク側:51全長(m)3
電動ドリル用六角シャンク鉄工ドリル3本セット
トップ工業¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。 刃先はシンニング加工が施されており、正確な位置に穴あけが出来ます。用途鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
STDテンキー式キーボックス
TANNER¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から12日以内出荷金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。付属品非常開錠キー×2色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
ガラスにつくタイマー TD409
タニタ¥2,098税込¥2,3081台当日出荷マグネットでは付かない、ガラスにも付けられるタイマー。 特殊な吸盤を使用し、凹凸がなく乾燥した平らでなめらかな面(ガラス、金属、タイルなど)に貼り付けることができます。 本体厚さ9mmの超薄型設計。付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質(本体)ABS、(レンズ)PMMA寸法(mm)幅100×高さ70×奥行10測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS、PMMA質量(g)56(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×9×70表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/最小1秒保証期間1年最大設定時間99分59秒設置方法吸盤電池寿命約1年(1日最大4回アラームをした場合)アラーム警鳴時間(秒)約30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅100×高さ70×奥行10音色ブザー音(設定時の音あり)音量(dB)70以上カウントダウン機能○