カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
「td429gy」の検索結果

抗菌でか見えタイマー TD429
タニタ(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能○リピート機能○電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
抗菌でか見えタイマー
タニタ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷リピート機能。マグネット付。スタンド付。抗菌加工。インテリアになじむカラー仕様抗菌加工(SIAA認証):抗菌加工部位/本体ケース、ボタン、スタンド、電池フタ材質ABS寸法(mm)82×23×H76質量(g)約75(電池含む)設定時間最大99分59秒/1秒単位