カテゴリ
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「td72002457」の検索結果

メロディウィーク週間式 屋内用
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台当日出荷決めた曜日や時刻にチャイム、録音したメロディやアナウンスを自動的に鳴らせます表示方式アナログ
ホーム保安灯用 ニッケル水素電池
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷適合WTF40854WK・WTF4087WKなど。ホーム保安灯系列定格電圧(V)2.4定格容量400mAh電池充電式 Ni-MH蓄電池
コードレス電話機用充電池 800mAh
オーム電機(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格容量800mAh
CPU用交換バッテリ
三菱電機(64件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20
ノボル電機¥87,980税込¥96,7781台当日出荷台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。仕様●プログラムステップ数:80(2回路合計)●時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~50出力0dBV(1V)600Ω、-20dBV(100mV)600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
プログラムチャイム付き電波時計
セイコー(SEIKO)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷測定精度2℃、8%(25℃)表示方式デジタル温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年
カレンダー・報時電子音(アラーム)付きオフィス電波掛け時計
リズム(旧:リズム時計工業)(13件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷カレンダー・報時チャイム付きオフィス電波掛け時計、教室やオフィスなどにおすすめです。材質プラスチック枠、風防:ガラス質量(kg)1.4色シルバー直径(Φmm)350種類掛け時計表示方式アナログ+デジタル機能・プログラムチャイム(1日最大24回)と数取り(毎正時)の切り替え式・プログラムチャイム(暗所での報時あり)/数取り(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波OFF機能・電波サーチ機能・電池交換お知らせ機能・ユニバーサルデザインフォント使用使用電池アルカリ単二電池2本使用(別売)電池寿命約2年カレンダー付き電波時計〇
コードレス電話機用充電池 900mAh
オーム電機(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池 充電済みなので、買ってすぐに使えます くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能 過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵 資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35定格電圧(V)2.4定格容量900mAh