カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
「tdd2500m2」の検索結果

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1