カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥34,190~税込¥37,609~1箱(1000本)ほか4日以内出荷高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
SUS クリンチングスペーサTDFS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥68,980~税込¥75,878~1箱(1000個)翌々日出荷から5日以内出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
セルフクリンチング段付きスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥52,410~税込¥57,651~1箱(1000本)4日以内出荷位置決めが容易な圧入スペーサーです。先端に段があるため位置決めが容易です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスH(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
チタンDヤスリ215 3本組
ツボサン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度150相当全長(mm)215組数3本
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
aXtion Pro MP for Surface Pro 9
The Joy Factory¥45,980税込¥50,5781台8日以内出荷Microsoftオフィシャルライセンス。 「Designed for Microsoft Surface(DFS)」認証取得。軍用グレードの耐衝撃性(MIL-STD-810H規格準拠)。完全防水・防塵性(IP68規格準拠)。熱伝導率の高いアルミプレートを採用、デバイスの熱を効率的に拡散し、パフォーマンスを維持。キズが付きにくい3H PETスクリーンプロテクター。回転式ハンドストラップ&自立スタンド搭載。VESA100およびMagConnectマウント互換。Kensingtonセキュリティロックポート搭載。オプションのショルダーストラップ(CWX202)を取り付け。 ハンズフリーで持ち運び可能。付属品ショルダーストラップ適合機種Surface Pro 11/10/9材質PET(スクリーンプロテクター)、アルミニウム(プレート)タイプケース特性スタンド:あり
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら