カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 溶接用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tdfss sus」の検索結果

セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550~税込¥65,505~1箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥68,980~税込¥75,878~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ボーセイ¥61,980~税込¥68,178~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18表面処理3価ホワイト寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱)
ボーセイ¥85,980~税込¥94,578~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥2,798~税込¥3,078~1パック(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
POP スペーサーSP3(4)15- D- H
ポップリベット・ファスナー¥529~税込¥582~1パック(2個)ほか翌々日出荷材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)
ポップリベット・ファスナー¥479税込¥5271パック(5個)翌々日出荷ねじピッチ0.5寸法H(mm)7呼びM3寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサーホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質快削鋼長さ(mm)12ピッチ(mm)0.45寸法L(mm)12寸法S(mm)6寸法D(mm)4.19表面処理3価ユニクロ寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2ねじの呼びM2.6最小板厚(mm)1
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
クリンチングスペーサースタンドオフブラインドタイプBSO(鉄/3価ホワイト)(小箱)
PEM¥159,800~税込¥175,780~1箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト
SUS クリンチングスペーサTDFS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1