「tdfss」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプ 軸細TDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
68,980税込75,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
68,980税込75,878
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
六角ナット3種(ステンレス) 大阪魂六角ナット3種(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
209税込230
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス規格3種ねじの種類ナット
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)ボーセイ
59,550税込65,505
1箱(1000本)
3日以内出荷
ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
POP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)09- D- H(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv160以下
カレイナット(鉄/三価クロメート) ポップリベット・ファスナーカレイナット(鉄/三価クロメート)ポップリベット・ファスナー(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
圧入方式で薄板の母材にナットを取り付けます。スチール母材だけでなく、溶接に不向きなアルミ、ステンレスにも圧入方式でナットを取り付けることができます。カレイナットの首下部分は独自の形状(ナール・溝部)をしており高い取付強度が得られます。
材質スチール硬度(使用母材)Hv300以下表面処理三価クロメート、浸炭焼入
セルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサースルータイプTDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
45,980税込50,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー スルータイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
42,980税込47,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)クリンチングラウンドスペーサーPEM(旧ユーロテック)
2,798税込3,078
1パック(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
79,980税込87,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
NCナット(ステンレス) 西精工NCナット(ステンレス)西精工
429税込472特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細TBDFS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
85,980税込94,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質ステンレス寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプ 軸細 TBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
61,980税込68,178
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM3ねじピッチ(mm)0.5材質寸法D(mm)4.18表面処理3価ホワイト寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
セルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱) セルジャパンセルスペーサー クローズドタイプ(ステンレス)(小箱)セルジャパン
41,980税込46,178
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス寸法H(mm)(最大)1最小板厚(mm)1
セルスペーサー (DFB(ステンレス/生地) 大阪魂セルスペーサー (DFB(ステンレス/生地)大阪魂
559税込615
1パック(2個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
セルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱) ボーセイセルフクリンチングスペーサーブラインドタイプTBDF(鉄/3価ホワイト)(小箱)ボーセイ
59,980税込65,978
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
セルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱) ボーセイセルフクリンチングナットTCS(ステンレス)(小箱)ボーセイ
63,980税込70,378
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質ステンレス
POP スペーサーSP3(4)15- D- H ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- Hポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(4個)ほか
翌々日出荷
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入硬度(使用母材)Hv300以下寸法h(mm)1.5
POP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品) ポップリベット・ファスナーPOP スルースペーサーSTH - L(三価ホワイト)(パック品)ポップリベット・ファスナー
529税込582
1パック(5個)ほか
翌々日出荷
呼びM3ねじピッチ0.5寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1
セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス) ボーセイセルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDFS 小箱(ステンレス)ボーセイ
34,190税込37,609
1箱(1000本)ほか
3日以内出荷
高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1