カテゴリ
- 制御機器(3)
- スイッチング電源(3)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC3.3(1)
- DC12(2)
- DC-12(1)
定格出力電力(W)
- 1.5
- 3(4)
- 10(4)
- 15(8)
- 15.1(1)
- 30(9)
- 50(9)
- 75(4)
- 100(8)
- 100.8(1)
- 120(1)
- 150(12)
- 240(2)
- 300(5)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(6)
- 1000(5)
- 1500(4)
- 1800(1)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格入力電圧(V)
- DC4.5~18(1)
- DC5(1)
- DC9~36(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
- DC48(1)
形状
- その他(2)
- オンボード(1)
端子形状
- DIP(2)
ブランド
- TDKラムダ(3)
TDKラムダ
「tdk」の検索結果

オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷。超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP
オンボード型DC-DCコンバータ CCGシリーズ
TDKラムダ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)形状基板搭載幅(mm)15.7高さ(mm)11.5質量(g)3奥行(mm)10.4端子形状DIP出力数1