カテゴリ
- 制御機器(1)
- スイッチング電源(1)
絞り込み
定格出力電圧(V)
- DC24(1)
定格出力電力(W)
- 100.8
- 1.5(3)
- 3(4)
- 10(4)
- 15(8)
- 15.1(1)
- 30(9)
- 50(9)
- 75(4)
- 100(8)
- 120(1)
- 150(12)
- 240(2)
- 300(5)
- 450(2)
- 500(2)
- 600(6)
- 1000(5)
- 1500(4)
- 1800(1)
- 定格出力電力(W)をもっと見る
定格入力電圧(V)
- AC85~264(1)
- DC120~370(1)
形状
- DINレール直付き(1)
端子形状
- ねじ(1)
ブランド
- TDKラムダ(1)
TDKラムダ
「tdk」の検索結果

スイッチング電源 DRJシリーズ
TDKラムダ(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から4日以内出荷全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)