カテゴリ
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
「tdn-300」の検索結果

デジタルノギス
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ハイスピードモデル液晶を採用しました。 デジタル表示で見やすいです。 ホールド機能付です。 全数検査表付き。用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(別売)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)有
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー
SHIMANO(シマノ)¥20,980税込¥23,0781本10日以内出荷新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
樹脂台車用フットブレーキ
金沢車輌¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷大型(300kg耐荷重)の多段式樹脂台車専用のフットブレーキです。オンオフ共に踏込式で靴を傷つけません。オンは左右にオフはセンターに配置し左右どちらの利き足でもブレーキをかけやすい。キャスターとの接着面の調節が可能でゴムがすり減った跡も利きを調節することが可能です用途樹脂台車用フットブレーキ部品(後付・交換用)付属品ナベ頭小ねじ2本、ナット2個適合機種NP-304GS、NP-305GS、NP-309GS、NP-319GS、NP-327GS、NP-304、NP-305、NP-309、NP-319、NP-327材質スチールブレーキ有無有耐荷重(kg)300自重(kg)2.05アズワン品番64-3208-55特性フットブレーキ