カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- チューブ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 12(1)
内径(Φmm)
- 8(1)
色
ブラック(1)
使用流体
- 空気(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 100(1)
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
柔軟・耐圧
材質
- 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 1
- 0.8(23)
ブランド
- ParkerTAIYO(1)
ParkerTAIYO
「te-12」の検索結果

ウレタンチューブ(TEシリーズ)
ParkerTAIYO¥17,980~税込¥19,778~1巻6日以内出荷から34日以内出荷破壊圧力が3.0MPa(20℃時)と高く、広範囲で使用可能です。 柔軟性に優れています。従来と比べ曲げ半径が小さくなりました。 外径精度に優れ、ワンタッチ継手での使用も安心です。材質ウレタン使用温度範囲(℃)-5~60 (但し、凍結なきこと)シリーズTE最高使用圧力(MPa)(空気)1破壊圧力(MPa)3(at20℃)使用流体空気主な用途一般空気圧装置・医療機器・流体素子・その他特性耐圧/柔軟性