カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- コイルホース(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 10(1)
- 52(1)
内径(Φmm)
- 6.5
- 8(25)
色
ブラック(1)
使用流体
- 圧縮空気(1)
- 水(1)
ホース長さ(m)
- 2.9(1)
- 3.15(1)
- 3.4(1)
材質
- 樹脂(1)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.8(1)
0.8
ブランド
- 千代田通商(1)
千代田通商
「te-12」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥5,730~税込¥6,303~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8(水)0.3色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100