カテゴリ
- 安全保護具(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 防災用品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「te-2 toyo」の検索結果

透明ビニールアゴヒモ一式
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ヘルメット用アゴヒモ。 ワンタッチ式。 日本製。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(9件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷紫外線が透過するため、日焼け跡が付きにくい透明あごひも。ビニール製なので汚れも落とせて清潔に保てます。谷沢製作所製ヘルメット専用。あごひも掛け具の形状を確認ください材質ビニール質量(g)30(1組)
ワンタッチ式アゴひも ヘルメット用 小
(36件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷用途FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Zヘルメットに適合仕様SFOTアゴひも用適合FS-100Ⅱ、SS-100、SS-101、SS-830Z寸法(mm)[留め具受け側幅]20(すべり止め含む)タイプアゴひも販売区分業務用
ヘルメットあご紐(透明タイプ)
谷沢製作所(8件のレビュー)¥699税込¥7691本欠品中快適性と安全性を両立した内装。材質ビニールトラスコ品番770-3953適合機種159-EPZS-EPA-S寸法(mm)170×120質量(g)30
あごひも ヘルメット用
(15件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷モノタロウアメリカンタイプヘルメット(品番SHH-3012)およびMPタイプヘルメット(品番SHH-2007)用替えあごひも。 あご紐と、耳紐のセットになります。用途モノタロウヘルメット品番SHH-3012/2007用仕様ヘルメット用あごひも適合モノタロウブランド/アメリカンタイプ(品番:SHH-3012)、MPタイプ(品番:SHH-2007)販売区分業務用
軽作業帽用 耳あご紐
ミドリ安全(14件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷材質ポリプロピレン繊維などトラスコ品番480-3515適合機種SCL-100A、200A、300A、300VA、400S、400VS色グレー質量(g)18
耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用
ミドリ安全(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷耳紐とアゴ紐のセットです。仕様耳紐アゴ紐セットエムピーバイザータイプ用トラスコ品番811-1267質量(g)15
透明下アゴヒモ(ロング)
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷材質透明ビニール長さ(mm)330~430幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
磁石式コンセント用 固定ステー(コの字ステー2枚セット)
岩崎製作所¥369税込¥4061セット当日出荷マグネットコンセントのソケット側を固定する際に使用するステーです。材質ステンレス製幅(mm)70厚さ(mm)2高さ(mm)25穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)66
レマンドライF交換エレメント
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥10,980~税込¥12,078~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化
レマンドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥66,980~税込¥73,678~1個35日以内出荷一般エア機器、産業エア機器などの用途に。5μm以上の粒子除去率100%。 水滴ゼロ!凍結ゼロ!油滴99%除去!により問題を解決します。 菌・カビの増殖を防ぎます!(抗菌仕様のみ) 微粒子除去効率は、5μm以上は100%、1μmが50%以上。 圧縮空気の水滴ゼロ、凍結ゼロ、オイルミスト99%以上の除去効率を追求。 日本プラントメンテナンス’85PM優秀製品開発賞受賞。60万台の実績が高性能、高品質を実証。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途工作機械、精密機械、計測機械、塗装機械、食品加工機械、包装機械、印刷機械など、あらゆる圧縮空気の浄化使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)5
マルチドライフィルタ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥91,980~税込¥101,178~1個35日以内出荷超クリーン、乾燥エアをつくりだし、圧縮空気によるトラブルゼロを実現します。 オイルミスト0.01PPMw/w以下、0.01μm以上の固形粒子を除去した乾燥エア。 捕集目的に応じた3種類のフィルタエレメントと2個のチャンバーを内蔵し、1台でオイルミストを99.99%以上連続除去して、油分濃度0.01PPMw/w(0.012mg/m3)以下にし、水滴ゼロ、0.01μm以上の固形粒子を除去。 コンパクトで省スペース、しかも圧力損失が少ない省エネフィルタ。水分除去、固形粒子除去、油分除去の3つのフィルタ機能を1つのボディに内蔵。 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。 補足した油分を自動的に排出するオイルミスト用自動ドレンバルブ付きで便利。 フィルタエレメントの目詰まりや状況が入口・出口の圧力差にて、目で見て分かる圧力計付き。用途<機械、エレクトロニクス> 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <食品、薬品> 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 <医療機器など> 歯科など医療機器用の洗浄エア。使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.3~0.7油分除去(PPMw/w)0.01固形粒子除去(μm)0.01
マルチドライフィルタスケルトン
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥159,800~税込¥175,780~1個35日以内出荷食品工場でも安心の抗菌・除菌もできる超高性能・圧縮空気用エアフィルタ。 透明だから、エレメントの汚れが一目瞭然! エアの汚れが見え、安全・安心のエアが使えます。 透明ボディーでフィルタエレメントの目視管理が可能。 特殊エンプラボディーで軽量・腐蝕なし(本体)。 除菌性能を持つ、ろ過度0.01μmフィルタ採用で菌の増殖を抑制。 水洗いがカンタンにでき、煮沸による消毒処理も可能(本体)。 コンパクトサイズで省スペース。 水滴ゼロ・オイルミスト99.99%・0.01μm以上の固形粒子を除去! 圧力損失の少ないエコフィルタ(30%の省エネを実現(メーカー比)CO2削減効果抜群!) 断続的な使用が可能 オートドレン方式のため、溜まったドレンは自動的に排出。用途〈食品、薬品〉 攪拌・充填・包装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。 〈医療機器など〉 歯科など医療機器用の清浄エア。 〈機械、エレクトロニクス〉 設備のミニサイズエア機器のチョコ停対策 加工機械のセンサー類の保護 精密計測機などのエア軸受 組立・塗装ラインの製品への異物混入 設備のチョコ停対策など。使用温度範囲(℃)5~40使用圧力(MPa)0.3~0.7固形粒子除去(μm)0.01