カテゴリ
- 制御機器(351)
- バイク純正部品(109)
- メカニカル部品(67)
- 切削工具(33)
- 物流用品(31)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 自動車純正部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 自動車補修部品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- バイク部品(8)
- 接着剤・補修材(8)
- 機構部品(8)
- 電気材料(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- テープ(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 作業工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(15)
- Kawasaki(5)
- KITZ(キッツ)(6)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ParkerTAIYO(6)
- PROST's(9)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(338)
- VISHAY(9)
- エスコ(8)
- シグマ光機(65)
- スバル(5)
- タンガロイ(5)
- ナンシン(7)
- ニッサン(5)
- ヒルティ(HILTI)(7)
- ホンダ(108)
- 東海キャスター(17)
- 鶴見製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

双輪キャスター Φ50 固定 プレート式 TE50シリーズ
東海キャスター¥779税込¥8571個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-39車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ
東海キャスター¥919税込¥1,0111個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-40車輪タイプ双輪
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TE-50B~)
CKD¥31,859~税込¥35,045~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TE-50B~)
CKD¥40,688~税込¥44,757~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側穴式トラニオン形(SCA2-TE-50B~)
CKD¥18,474~税込¥20,321~1個11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
FRPポリエステルパテ
PROST's(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個(500g)当日出荷FRP一般成型品の補修に使用します。用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
鉄バフ
有明鍍研材工業(15件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
アルコールディスペンサー「テッテ」
キングジム(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)色シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し
寺岡製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系色透明艶消しテープ幅(mm)50テープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.12
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
FEP用ステンレス両サドル
未来工業¥5,298税込¥5,8281セット(10個)当日出荷から翌日出荷ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。材質ステンレス製
Lightning延長ケーブル
エスエスエーサービス(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷Lightningケーブルを延長するケーブル。データ通信やオーディオ出力にも対応。両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。Lightningポートを持つApple機器各種に対応色ホワイトコネクタ形状Lightning(オス) - Lightning(メス)変換タイプメス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2Lightning
プレート式双輪キャスター(エラストマー車)
東海¥699税込¥7691個当日出荷車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー色黒車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
エポキシパテ
未来工業¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。 ハンドホールへのベルマウス・コネクタ等の防水、固定に最適です。セット内容ポキシパテ主剤×1、エポキシパテ硬化剤×1、手袋×1色灰色(混合後)容量(g)500
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381巻当日出荷から翌々日出荷焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式 自在、エラストマー車
ナンシン¥579税込¥6371個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)エラストマー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付ピッチA×B(mm)44×27プレート寸法X×Y(mm)55×38取付穴径P(Φmm)5.2キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
取っ手付ポリ袋 乳白 100枚
ハウスホールドジャパン¥959税込¥1,0551冊(100枚)4日以内出荷白色タイプなので中身が見えにくい。エンボス加工(凸凹)滑りにくく、開きやすいです。フックに吊り下げれるから、いろいろな場所でも使いやすい。厚さ(mm)0.018(1枚あたり)色乳白入数(枚)100規格50号(西日本)/60号(東日本)耐冷温度(℃)-30縦(cm)58素材ポリエチレン横(cm)34.5マチ(cm)15.5
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら