カテゴリ

  • 制御機器(288)
  • バイク純正部品(109)
  • メカニカル部品(67)
  • 切削工具(34)
  • 物流用品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 自動車純正部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 機構部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • バイク部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • テープ(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-50」の検索結果

703件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PIPE,STRG HANDLE    53100K1TE50 ホンダ

    PIPE,STRG HANDLE 53100K1TE50

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • WINKER RUBBER   33415K1TE50 ホンダ

    WINKER RUBBER 33415K1TE50

    ホンダ
    409税込450
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,COUPLER    61329K1TE50 ホンダ

    COVER,COUPLER 61329K1TE50

    ホンダ
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
  • ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ ヒルティ(HILTI)

    ロータリーハンマー TE 50-AVR 100Vlコンボ

    ヒルティ(HILTI)
    269,800税込296,780
    1セット
    8日以内出荷
  • 双輪キャスター Φ50 固定 プレート式 TE50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 固定 プレート式 TE50シリーズ

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-39車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ

    東海キャスター
    919税込1,011
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-40車輪タイプ双輪
  • COVER ASSY*TYPE1*  83510K1TE50ZA ホンダ

    COVER ASSY*TYPE1* 83510K1TE50ZA

    ホンダ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
  • BAR COMP,SIDE STA    50530K1TE50 ホンダ

    BAR COMP,SIDE STA 50530K1TE50

    ホンダ
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS,*TYPE1*  83600K1TE50ZA ホンダ

    SET ILLUS,*TYPE1* 83600K1TE50ZA

    ホンダ
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
  • COWL ASSY,*TYPE1*  80130K1TE50ZA ホンダ

    COWL ASSY,*TYPE1* 80130K1TE50ZA

    ホンダ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
  • SEAT ASSY,*TYPE1*  77200K1TE50ZA ホンダ

    SEAT ASSY,*TYPE1* 77200K1TE50ZA

    ホンダ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TE-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TE-50B~)

    CKD
    31,859税込35,045
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • STRIPE,L S*TYPE1*  86832K1TE50ZA ホンダ

    STRIPE,L S*TYPE1* 86832K1TE50ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,R F*TYPE1*  86191K1TE50ZA ホンダ

    STRIPE,R F*TYPE1* 86191K1TE50ZA

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TE-50B~) CKD

    セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TE-50B~)

    CKD
    40,688税込44,757
    1個
    10日以内出荷
    作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • STRIPE,R S*TYPE1*  86831K1TE50ZA ホンダ

    STRIPE,R S*TYPE1* 86831K1TE50ZA

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • STRIPE,L F*TYPE1*  86192K1TE50ZA ホンダ

    STRIPE,L F*TYPE1* 86192K1TE50ZA

    ホンダ
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • GYEON Q2M Tire Express Q2M-TE50 500 ml GYEON(ジーオン)

    GYEON Q2M Tire Express Q2M-TE50 500 ml

    GYEON(ジーオン)
    4,198税込4,618
    1個(500mL)
    8日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側穴式トラニオン形(SCA2-TE-50B~) CKD

    セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側穴式トラニオン形(SCA2-TE-50B~)

    CKD
    18,474税込20,321
    1個
    11日以内出荷
    一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
    用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • FRPポリエステルパテ PROST's

    FRPポリエステルパテ

    PROST's(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(500g)
    当日出荷
    FRP一般成型品の補修に使用します。
    用途補修成分FRPポリエステルパテ危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
  • 鉄バフ 有明鍍研材工業

    鉄バフ

    有明鍍研材工業(15件のレビュー)
    529税込582
    1枚
    当日出荷
    新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
    用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。種別粗研磨(ハード)材質綿布厚さ(mm)約8適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型空圧ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
  • アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム

    アルコールディスペンサー「テッテ」

    キングジム(18件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
    セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付

    東海キャスター(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • E型ホールカッター TRUSCO

    E型ホールカッター

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • エポキシパテ 未来工業

    エポキシパテ

    未来工業
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    付属品を水没地等に施工する場合の防水処理に使用します。 ハンドホールへのベルマウス・コネクタ等の防水、固定に最適です。
    セット内容ポキシパテ主剤×1、エポキシパテ硬化剤×1、手袋×1灰色(混合後)容量(g)500
  • プレート式  自在、ゴム車 ナンシン

    プレート式 自在、ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
    種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Lightning延長ケーブル エスエスエーサービス

    Lightning延長ケーブル

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Lightningケーブルを延長するケーブル。データ通信やオーディオ出力にも対応。両面使えますので、ピンの向きを気にせず使用出来ます。Lightningポートを持つApple機器各種に対応
    ホワイトコネクタ形状Lightning(オス) - Lightning(メス)変換タイプメス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2Lightning
  • FEP用ステンレス両サドル 未来工業

    FEP用ステンレス両サドル

    未来工業
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    ミラレックスFの固定に使用します。 メーカー製ミラックハンガーへの固定にも使用できます。
    材質ステンレス製
  • 舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し 寺岡製作所

    舞台用ビニルテープ NO.312G 透明艶消し

    寺岡製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
    用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。トラスコ品番536-9921材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.12透明艶消し長さ(m)30
  • シチズン予測式電子体温計 大洋製薬

    シチズン予測式電子体温計

    大洋製薬
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷
    約60秒で測れる予測検温。実測約10分。水で洗える防水仕様。約2,500回の電池寿命(予測検温時)。前回の検温値を自動記憶(前回値メモリー)。測定終了をブザーでお知らせ、オートパワーオフ付き(約30分後)
    用途本体が抗菌・防水仕様なので、水で洗えて清潔。測定時間約60秒の予測式体温計。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ADBZX00050000医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 取っ手付ポリ袋 乳白 100枚 ハウスホールドジャパン

    取っ手付ポリ袋 乳白 100枚

    ハウスホールドジャパン
    959税込1,055
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    白色タイプなので中身が見えにくい。エンボス加工(凸凹)滑りにくく、開きやすいです。フックに吊り下げれるから、いろいろな場所でも使いやすい。
    厚さ(mm)0.018(1枚あたり)乳白入数(枚)100規格50号(西日本)/60号(東日本)耐冷温度(℃)-30縦(cm)58素材ポリエチレン横(cm)34.5マチ(cm)15.5
  • スタンダードワイパー NWB(日本ワイパブレード)

    スタンダードワイパー

    NWB(日本ワイパブレード)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 双輪キャスター TE (プレート取付) 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付)

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
...