カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 日用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「te-6-20」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンTEツインタッチチューブ 千代田通商ポリウレタンTEツインタッチチューブ千代田通商(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷
2本が1本になり、IN・OUT2本のチューブを結束する手間が省けます。 色記号: BK(黒)片側にラインマークが付き配管系統が区別できます。 低コスト商品シリーズ
用途空圧・計装用制御機器等種別ツインタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃(圧縮空気) 0~40℃(水)最高使用圧力(MPa)0.8(圧縮空気) 0.3(水) 20℃測定値使用流体圧縮空気・水最高真空圧力(kPa)-100
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(100個)
当日出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
M6x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコM6x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本)エスコ
310税込341
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949TE-620頭部形状ナベ頭
誰でもわかるTOEIC TEST 英文法編 Vol.5 アテイン誰でもわかるTOEIC TEST 英文法編 Vol.5アテイン
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
『誰でもわかるTOEICR TEST 英文法編 Vol.5』では受動詞/動詞からできた形容詞/動名詞/不定詞を学習します。似たような意味を持つ動名詞と不定詞ですが、伝えたい内容によって使い分けがあるのです。ちなみに、形容詞の語尾にingやedが付くことが多いってご存知でしたか
対応OSDVD
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
18,980税込20,878
1巻(4000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン 千代田通商TEタッチチューブ 6mm/20m ライトグリーン千代田通商
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性トラスコ品番480-9742材質ポリウレタン質量(kg)0.38ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ 6mm/20m千代田通商
3,998税込4,398
1巻(20m)
当日出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4109質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
TE-AF型スパッタチューブ W(白)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ W(白)6mm/20m千代田通商
3,998税込4,398
1個
当日出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4122材質ポリウレタン質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒千代田通商(17件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ Y(黄)6mm/20m千代田通商
4,298税込4,728
1巻(20m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4124質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ LB(青)6mm/20m千代田通商
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性トラスコ品番808-4113材質ポリウレタン質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)6使用流体圧縮空気/真空/工業用水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明千代田通商(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。透明材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ R(赤)6mm/20m千代田通商
4,698税込5,168
1巻(20m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4120質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/20m 千代田通商TE-AF型スパッタチューブ G(緑)6mm/20m千代田通商
4,298税込4,728
1巻(20m)
5日以内出荷
難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途溶接環境用エア配管、工業用水配管内径(Φmm)4外径(Φmm)6特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質ポリウレタントラスコ品番808-4111質量(kg)0.38長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から3日以内出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
TEタッチチューブ (20m) 千代田通商TEタッチチューブ (20m)千代田通商(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
電源ケーブル BOSCH(ボッシュ)電源ケーブルBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白千代田通商(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から翌々日出荷
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正ELPA
1,298税込1,428
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
12,480税込13,728
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
テーパーエンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
72,980税込80,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56刃数2枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズ シグマ光機球面両凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ SLBシリーズシグマ光機
8,798税込9,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
両面を凹面にすることで、狭いスペースで効率よく光を屈折させ、光を大きく広げられるレンズです。照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面両凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※高エネルギのパルスレーザを使用する場合は凹面の反射光によって光路上に集光点を結び、スパークが発生する可能性があります。※パルスレーザでご使用される場合は平凹レンズをご使用ください。
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズシグマ光機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズ シグマ光機球面アクロマティックレンズ(Φ10~Φ25) DLBシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から63日以内出荷
屈折率の波長分散が異なる2つのレンズを貼り合わせて1枚のレンズにすることで、色収差と球面収差を球面単レンズより小さくすることができます。望遠鏡の対物レンズやレーザ実験のコリメートレンズとして使用できます。
TE-EP帯電防止タッチチューブ 千代田通商TE-EP帯電防止タッチチューブ千代田通商
3,198税込3,518
1巻
当日出荷
圧縮空気の摩擦帯電を防止します。静電気の帯電を防止し埃などの付着を防止します。TEチューブ採用により、柔軟性があります。
仕様心数:1材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
当日出荷から23日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凹レンズには光の入れる向きがあります。※必ず凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学性能が悪くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)コード保護スリーブBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
259税込285
1個
翌日出荷から4日以内出荷
TEーLF 低摩耗タッチチューブ 千代田通商TEーLF 低摩耗タッチチューブ千代田通商
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐摩耗性に優れています。耐油・耐水性に優れています。優れた外径精度、真円度を持っています。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。
用途各種エア配管、工業用水配管。材質特殊ポリウレタン使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工)テーパー刃エンドミル2枚刃 2TEFKD(フクダ精工)
94,980税込104,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質HSS-Co(SKH56)
テーパーエンドミル4枚刃 4TE FKD(フクダ精工)テーパーエンドミル4枚刃 4TEFKD(フクダ精工)
76,980税込84,678
1本
翌々日出荷
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′