カテゴリ

  • テープ(164)
    • ビニールテープ(8)
    • 補修・シーリングテープ(4)
    • 安全保護テープ(36)
  • 事務用品(24)
  • 安全用品(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 3M(スリーエム)(14)
  • ニトムズ(12)
  • ニチバン(1)
  • エスコ(47)
  • 岩田製作所(33)
  • 日本緑十字社(8)
  • エーモン(6)
  • TRUSCO(6)
  • タカハラコーポレーション(6)
  • 光(4)
  • MYST(4)
  • コクヨ(3)
  • TMC(3)
  • 土牛(3)
  • エルティーアイ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
  • カクダイ(2)
  • 日東電工(旧:Permacel)(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](2)
テープ幅(mm)
  • 5(6)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(21)
  • 12(4)
  • 12.7(9)
  • 13(12)
  • 15(18)
  • 15.9(3)
  • 19(11)
  • 20(34)
  • 25(25)
  • 27(3)
  • 30(18)
  • 35(3)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 60(4)
  • 500(3)
  • 1000(9)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.05(4)
  • 0.1(5)
  • 0.143(2)
  • 0.17(3)
  • 0.18(3)
  • 0.3(5)
  • 0.4(5)
  • 0.5(10)
  • 0.7(3)
  • 0.8(9)
  • 1(11)
  • 1.1(5)
  • 1.2(7)
  • 2(5)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(9)
  • 10(3)
  • 15(3)
基材
  • その他(8)
  • アクリル系(12)
  • アルミ箔(2)
  • ウレタン系(2)
  • オレフィン系(8)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(52)
  • ナイロン(3)
  • フッ素樹脂(4)
  • ポリウレタン(3)
  • ポリエステル(12)
  • ポリエチレン(4)
  • ポリプロピレン(20)
  • 布系(2)
  • 紙系(1)
  • 金属(3)
  • 銅箔(1)
特長
  • はがせる(3)
  • 両面(7)
  • 反射(2)
  • 屋外使用可(3)
  • 強力(8)
  • 柔軟(1)
  • 気密(2)
  • 絶縁(4)
  • 耐久(5)
  • 耐候(7)
  • 耐水(2)
  • 耐油(1)
  • 耐熱(7)
  • 蓄光反射(9)
  • 蛍光反射(3)
  • 衝撃吸収(1)
  • 超強力(8)
  • 透明(1)
  • 防水(2)
テープ長さ(m)
  • 1
  • 2(222)
  • 3(167)
  • 4(104)
  • 5(497)
  • 6(105)
  • 7(101)
  • 8(249)
  • 9(103)
  • 10(892)
  • 11(72)
  • 12(86)
  • 15(186)
  • 18(274)
  • 20(736)
  • 25(525)
  • 30(251)
  • 33(149)
  • 50(842)
  • 100(225)
用途
  • 用途保護用(3)
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途多用途(3)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途滑り止め用(13)
  • 用途粗面用(1)
  • 用途表示・安全用(16)
  • 用途補修用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・多用途・掲示用・滑り止め用・粗面用・表示・安全用・補修用・電気・電子用
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
色
  • 色イエロー(31)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(9)
  • 色グリーン(19)
  • 色グレー(13)
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(9)
  • 色ブラック(80)
  • 色ブルー(18)
  • 色ベージュ(3)
  • 色ホワイト(28)
  • 色レッド(19)
  • 色黒×黄(1)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(55)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te-pu」の検索結果

208件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールテープ カクダイ

    シールテープ

    カクダイ(13件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途) 3M(スリーエム)

    超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途)

    3M(スリーエム)(44件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1巻
    当日出荷
    いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
    用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • スコッチ融着テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ融着テープ

    3M(スリーエム)(12件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1巻
    当日出荷
    テープどうしが自己融着によってくっつく粘着剤の無いテープ! 電気絶縁、水漏れ防止などに適しています。
    用途電気絶縁 自転車のグリップ ポリ容器のフタ割れの補修 水道管の水漏れ防止応急処理 ホースの穴割れの補修 ビン容器栓のシールなどトラスコ品番542-4020剥離紙あり
  • スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
    用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ サンキープ(旧:サンユー印刷)

    ワンダーテープ はがせる両面テープ(超強力透明仕様) 20mm幅タイプ

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(1件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1巻
    当日出荷
    超強力なのに剥がせる両面テープで繰り返し使うことも可能です。 剥がしやすく糊残りしない。極密なテクノロジーで作られた魔法のテープです。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。 洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。※カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 選べる3サイズ 20mm幅×1m巻、20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 目立ちにくい!透明テープなので目立ちにくいです。 浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
    用途両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20テープ幅(mm)20
  • 蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用 モノタロウ

    蓄光テープ 高輝度 JIS-JC相当 屋内・屋外兼用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷
    太陽光・蛍光灯・白熱灯などの光を吸収し暗所で明るく発光するテープです。 JIS規格(JIS Z 9107)上級JCクラスの機能を満たした、高輝度タイプの蓄光テープです。 PETフィルムを使用した脱塩ビ製法。万一の火災時にダイオキシンを発生しないので安心です。 急な火災や停電などの災害時、迅速に安全な場所への避難が可能になります。
    用途懐中電灯、携帯電話、リモコン、電気スイッチに。 停電時の避難誘導として階段や手すりに。 危険表示、取っ手、段差などの目印に。RoHS指令(10物質対応)対応発光時間(時間)約6~8蓄光時間(分)白色蛍光灯、白色系LED照明:約20、太陽光:約1
  • ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ ニチバン

    ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ

    ニチバン(5件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
    用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
  • 蓄光テープ モノタロウ

    蓄光テープ

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1巻
    当日出荷
    太陽や照明の光を吸収し暗所で発光します。光の当たり方、時間で明るさや発光時間が変わります。 JIS規格(JBクラス)に準拠するDIN規格(Cクラス)の機能性を満たした、中輝度相当品です。
    用途暗所での表示・安全用
  • すべり止めテープ ZARA×2 カーボーイ

    すべり止めテープ ZARA×2

    カーボーイ(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
  • α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級 エルティーアイ

    α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級

    エルティーアイ(24件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
  • 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ

    万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」

    タイセイ(17件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1巻
    当日出荷
    ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
    用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
  • スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手) 3M(スリーエム)

    スコッチ(R)超強力両面テープ プレミアゴールド(スーパー多用途 薄手)

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷
    接着しにくいポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニールから金属、一般材料まで接合できます。 テープが薄手のため、貼り合わせた段差が気になりません。 屋外でも使用可能です。
    用途木材、金属、塩化ビニール、プラスチック、軟質塩化ビニールなどの接合部の段差が気になる場所に。厚さ(mm)0.6使用温度範囲(℃)-20~80厚さ薄手粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • 不思議なゲルテープ エスディアイ

    不思議なゲルテープ

    エスディアイ(4件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強力両面!ガッチリ粘着!。何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
    用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
  • 握帯グリップテープDX 土牛

    握帯グリップテープDX

    土牛(5件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ハンマーをはじめ工具のハンドル部分に後付けできる「すべり止めグリップ」それが、熱収縮ゴムからできたスーパーグリップ。 そして巻きつけるすべり止めテープタイプが「握帯」です。
    材質ポリウレタン内函/外函(mm)6/60
  • 中輝度蓄光テープ TRUSCO

    中輝度蓄光テープ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しい塩化ビニールフリー素材です。 車材燃試にて極難燃性を取得しています。 JIS規格をクリアしています。消灯後約3時間発光します。
    用途停電時の避難誘導に。危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口などの目印に。幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます。仕様電気が消えても約3時間光ります。引張強度(N/15mm)58
  • シリコンゴムテープ オー・エル・アイ

    シリコンゴムテープ

    オー・エル・アイ(20件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
    材質シリコンゴム質量(g)27引張強度700psimin伸び(%)300耐電圧(V)400~800
  • グリップテープ (衝撃吸収タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    グリップテープ (衝撃吸収タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1巻
    当日出荷
    優れた吸汗性で滑りを防止。 特殊樹脂加工により使い始めのフィット感が持続し耐久性も抜群。
    用途工具・ラケット・自転車のハンドルなどの握るところへ広く使用可能。質量(g)8テープ長さ(mm)1020
  • 透明両面ゲルテープ アイ・エス

    透明両面ゲルテープ

    アイ・エス(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
    長さ(m)1
  • ラバーシール 岩田製作所

    ラバーシール

    岩田製作所(9件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1袋(1本)
    当日出荷から19日以内出荷
    両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
    材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
  • キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m 3M(スリーエム)

    キズからまもる 透明保護テープ 50mmX1m

    3M(スリーエム)(24件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1巻
    当日出荷
    耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
    用途屋内・屋外用トラスコ品番787-5584材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.21質量(g)65長さ(m)1引張強度33N/10mm使用可能温度範囲-20~80℃特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
  • スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ プレミアゴールド 自動車ダッシュボード用

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1巻
    当日出荷
    新しいアクリル系粘着剤により、ダッシュボードにしっかりと接着します 耐熱性のある高密度ポリエチレンフォーム基材の採用で、夏場の暑い車内でもしっかりと接着します 付属のツールを使用して両面テープを分断して、取り付けたものを取り外すことが可能です
    用途PP、PE、塩化ビニル製ダッシュボードへの機器固定。
  • 強力両面テープ(多用途) エーモン

    強力両面テープ(多用途)

    エーモン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    粗面に最強。よく伸びる粘着剤がすき間に入り込み強力接着。モルタル・木材・合皮などのザラザラ粗面に。【効果的に接着できる素材】。コンクリート・合板・モルタル・木材・レンガ。【接着できる素材】。金属・アクリル・ABS樹脂・PP(ポリプロピレン)
    用途様々な箇所への軽量物の取り付けに。ガレージのクッション材・反射材・ガレージミラー固定用の軽量小物などの取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
  • 磁気シールドテープ(パーマロイテープ) 太陽金網

    磁気シールドテープ(パーマロイテープ)

    太陽金網(2件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。 フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
    基材ニッケル合金粘着剤感圧接着剤特性柔軟性
  • 超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」 エルティーアイ

    超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」

    エルティーアイ(6件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷
    JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6
  • 漏れ止めテープ シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    漏れ止めテープ シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
    用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
  • スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール 3M(スリーエム)

    スコッチR 掲示用両面テープ壁紙用ロール

    3M(スリーエム)
    ¥619税込¥681
    1セット
    当日出荷
    壁紙に画びょうの穴をあけることなく掲示ができます。
    トラスコ品番773-7033幅(mm)24厚さ(mm)0.7長さ(m)1主なワークパーツ
  • シールテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シールテープ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    水栓やパイプの根元のネジに向かって右に巻いて使用
    材質PTFE
  • ゴム製すべり止めシートシートタイプ TRUSCO

    ゴム製すべり止めシートシートタイプ

    TRUSCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴム表面は、すべりにくいシボ加工をしています。ゴム部は、耐水・防水性に優れています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
    用途屋内用。棚の落下防止用に(地震対策)。トラック・台車・パレット上の滑り止め用に。階段のステップや床の滑り止めに。箱内の製品の傷防止用に。手すりの滑り止めに。パイプや柱に巻いて、安全対策に。作業台・工具箱に表面に付けて滑り止めに。スロープの滑り止めに。主な用途滑り止め用
  • シールド布テープ 協和ハーモネット

    シールド布テープ

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    銅・ニッケルメッキされた難燃性シールド導電布を使用したテープです。 接着面にも導電性粘着剤を使用しているため確実なシールド効果を得ることができます。 フレキシブルで貼りつけるものにフィットします。 UL510 (FR) 認定品です。
    用途電源ケーブル、信号ケーブルのシールド 筐体接合部のシールド、EMIシールドルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックノンテープ エーモン

    ショックノンテープ

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷
    難燃性に優れたクッションテープ。振動緩和や機器取り付け時のすき間埋めに
    用途ドリンクホルダー・オーディオ機器取り付けに色黒テープ長さ(m)1
  • Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ20mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)20収縮後内径(Φmm)10
  • Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ15mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)15収縮後内径(Φmm)7.5
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系色ブラックタイプ片面長さ(m)1テープ長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮) エスコ

    Φ30mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    当日出荷
    110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
    材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
  • シールド銅箔テープ 粘着剤無し デンカエレクトロン

    シールド銅箔テープ 粘着剤無し

    デンカエレクトロン(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"
    用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。
  • シーリングラップ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シーリングラップ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
    用途ホースの修理。パイプや配管継手の漏れ。質量(g)24絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
  • 熱収縮ラバーグリップ 尾崎亀商店

    熱収縮ラバーグリップ

    尾崎亀商店
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    コーキング道具のみならず工具などの持ち手に滑り止めを付けるグリップです!! 家庭用ドライヤーや熱風機などの熱を加えることによって収縮する素材を使用しているので、ご自分でカンタンに取り付けることができます。
    長さ(m)1
  • バンガード ビージーバンデージ 中川ケミカル

    バンガード ビージーバンデージ

    中川ケミカル(1件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1巻
    当日出荷
    耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用していないため、水中での使用も可能です。 耐薬品性に優れています。 アメリカ軍企画MIL SPEC取得済みの抜群の信頼性です。 鉄道車輌用材料燃焼試験にて「難燃性」を取得しています。 柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。
    用途電機工具などの絶縁テープとして、ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置、ハンドルグリップや電線などの結束質量(g)19引張強度4.8N/平方メートル絶縁破壊強度(kV/mm)38
  • 反射テープ スタンダード 25mmX1m 3M(スリーエム)

    反射テープ スタンダード 25mmX1m

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    質量(g)25