カテゴリ

  • バッテリー・電装(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「te106 carmate」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス カーメイトハーネスカーメイト(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
リモコンエンジンスターター カーメイトリモコンエンジンスターターカーメイト(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
欠品中
アンサーバックエンジンスターターアンテナ内蔵リモコンインダッシュアンテナドアロック(オプション)車内温度表示
用途リモコンエンジンスターター仕様特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、(送信時間)40秒以内、(送信休止時間)2秒以上質量(g)(メインユニット)180、(リモコン)28外形寸法(mm)(メインユニット)66×139×27※突起物除く、(リモコン)64.6×34.4×16.5電源電圧(V)DC12消費電流(mA)13使用電池CR2025×2個送信出力10mW電池寿命1年(常温で1日10回送信したとして算出)電波到達距離(m)最大見通し2500、市街地最大500RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)(メインユニット)-20~70、(リモコン)0~60使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
イモビ付き車対応アダプター カーメイトイモビ付き車対応アダプターカーメイト(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
エンジンスターター カーメイトエンジンスターターカーメイト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
アンサーバック式エンジンスターター。 特定小電力無線局テレコントロール用無線設備基準。
用途国産車12Vオートマチック車専用仕様アンテナ内蔵リモコン、インダッシュアンテナ、車内温度表示適合電波法、国交省ガイドライン電源(V)DC12対応車検、補修用スペアリモコン時間(送信)40秒以内、(送信休止)2秒以上消費電流(mA)約13使用電池CR2025×2個送信電力(mW)10保証期間(本体)3年、(リモコン)1年電池寿命約1年電波到達距離(m)(見通し)2500、(市街地)500RoHS指令(10物質対応)対応使用周波数(MHz)429帯(6チャンネル自動選択式)
プッシュスタート車対応アダプター1 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター1カーメイト
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス スズキ カーメイトハーネス スズキカーメイト
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
車種別ハーネス カーメイト車種別ハーネスカーメイト
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
カーメイトエンジンスターター用車種別ハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター カーメイトイモビ付車対応アダプターカーメイト
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
電子式なので純正キーを入れる必要ありません。取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください本体の取扱説明書を併せて取付けてくださいカーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
用途電子式イモビ付車対応アダプター仕様メインユニット接続コード長/80cm、イモビライザー接続コード長/50cmセット内容本品、イモビライザー接続コード、メインユニット接続コード、両面テープ×各1。結束バンド×3個。ワンタッチコネクター×2個質量(g)32電源電圧DC12VRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)'-20~+70
プッシュスタート車用モデルエンジンスターター ユピテルプッシュスタート車用モデルエンジンスターターユピテル(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷
プッシュスタート車専用モデル。ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現。 表面硬度8Hプラスチック採用の傷つきにくいフロントパネルです。傷つく心配をせずに気兼ねなくお使いいただけます。 ロッドアンテナ採用で業界最長の飛びを実現、離れた場所でも安心の実用通信距離。 バックライトを、白、黄色、紫、水色、赤、緑、青の中から好きな色に設定できます。暗い場所でも液晶画面が見やすいです。 エンジンの始動やドアロック操作の完了、車室内温度など、液晶グラフィック、音階ブザー(ドレミ音)でお知らせします。 通常、車内に取付ける車載アンテナユニットをジャンクションユニットに内蔵しました。
仕様リモコン設定、防滴対応リモコン、ロングライフ設計、車検対応、バックライト搭載、サイレントモード、アイドリング延長機能、電池消耗サイン、アイドリング残時間表示、スリープ機能、リトライ機能、温度センサー質量(g)(リモコン)27(電池含む)、(ジャンクションユニット)91電源電圧12V車専用(DC9V~16V)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(リモコン)31×60×13(突起部含まず)、(ジャンクションユニット)119×33×60(突起部含まず)消費電流(mA)(スリープ時)5以下、(待機時:平均)10以下使用電池(リモコン)リチウム電池CR2025×2(付属)送信出力10mW以下送受信周波数(MHz)429帯動作温度範囲(℃)(リモコン)-10~50、(ジャンクションユニット)-30~85
車種別ハーネス カーメイト車種別ハーネスカーメイト
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
カーメイト スターター専用車種別ハーネス
用途車種別専用ハーネス質量(g)115RoHS指令(10物質対応)対応
ドアロックコード・アダプター カーメイトドアロックコード・アダプターカーメイト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ハーネス ホンダ カーメイトハーネス ホンダカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
用途カーメイトエンジンスターター車種別ハーネス質量(g)190RoHS指令(10物質対応)対応
イモビ付車対応アダプター(N1) カーメイトイモビ付車対応アダプター(N1)カーメイト
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キーが不要な電子式アダプタードアロック制御機能に対応
用途純正イモビライザー装着車用の対応アダプター質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスタート車対応アダプター3 カーメイトプッシュスタート車対応アダプター3カーメイト(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
純正イモビライザーの機能はそのままに取付けできるドアロック制御やハザード連動機能が別売オプション無しで使用できます(一部車種のみ対応)本品を動作させるためには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になりますループコイル式
用途プッシュスタート車対応アダプター質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応