カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(2)
  • 電気材料(1)

「te12-12」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE ターミナルボックス 日東工業

    TE ターミナルボックス

    日東工業(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黒

    千代田通商(17件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40色黒材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)透明

    千代田通商(10件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色透明材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)青

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。色青材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)黄

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。材質ポリウレタン色黄材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
  • TEタッチチューブ (20m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (20m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ (100m) 千代田通商

    TEタッチチューブ (100m)

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    耐油・耐水性に優れています。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。
    用途各種エア配管、工業用水配管長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1材質ポリウレタン使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性
  • タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白 千代田通商

    タッチチューブTEシリーズ(耐水性ポリウレタンチューブ)白

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    ●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
    色白材質(本体)ポリウレタン破壊圧力(MPa)3使用流体圧縮空気・水使用真空圧力(kPa)-100
  • データワンコレットホルダ MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ

    MSTコーポレーション
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9009材質ポリウレタン質量(kg)7.6色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ] MSTコーポレーション

    データワンコレットホルダ E型[Φ2.5~13 マキノヨウ]

    MSTコーポレーション
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 12P長さ(mm)45幅(mm)40高さ(mm)22質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 12極M12 プラグ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    7日以内出荷
    仕様極数 = 12プラグ/ソケット = プラグコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 1.5AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンポール形式 = 12PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ アイシン精機

    ウォーターポンプ

    アイシン精機(6件のレビュー)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ T411シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ポール形式 = 5PM12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム材質(シェルベース)ブラス、(シェルめっき)ニッケルコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 絶縁 丸形圧着端子 プラスティグリップ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥5,898税込¥6,488
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:メス, 4極 オス

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 250 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ハウジング材質 = ナイロン66コンタクトめっき = 金M12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • サーモスタットパッキン ミヤコ自動車

    サーモスタットパッキン

    ミヤコ自動車
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッド用パッキンです。
  • ステンレスブレーキピンセット DRC(ディーアールシー)

    ステンレスブレーキピンセット

    DRC(ディーアールシー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    4日以内出荷
    錆びにくく耐摩耗性に優れたステンレスブレーキピン。 純正と同形状のピン(専用ブレーキピンクリップ付属)を採用、簡単に交換ができる。一台分のセット、及び単品の設定有り。
  • TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 254 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥559税込¥615
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 25 Aターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = Kアプリケーションタイプ = 電力長さ = 12.9mm奥行き = 12mm高さ = 9.9mm寸法 = 12.9 x 12 x 9.9mm動作温度範囲 = -40 → +105℃TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレー. TE ConnectivityマイクロKシリーズ基板車載用リレーは、電圧範囲が広く、連続通電電流は40 Aとなっています。主な用途: ロック制御回路、座席調整モータ、窓の曇り除去装置、スタータソレノイドスイッチなど. 特長と利点. 基板アセンブリ 最大連続電流: 30 A コンタクト材質: AgSno2 SPCO 寸法: W12 x D12.9 x H9.9 mm定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity, ロボットケーブル, 22 AWG T417シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 丸形コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸形コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 丸形圧着端子 PIDGシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 圧着ピンコンタクト CERTI-CRIMPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着ピンコンタクト CERTI-CRIMPシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥459,800税込¥505,780
    1個
    7日以内出荷
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40814 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40814

    brembo
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40814。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ハスクバーナ[Husqvarna] TE510 02-10。ハスクバーナ[Husqvarna] TC449 11-13。ハスクバーナ[Husqvarna] TE610/E 00-04/05-07。ハスクバーナ[Husqvarna] TE310 10-12。ハスクバーナ[Husqvarna] TC250 01-12。ハスクバーナ[Husqvarna] TE511 11-13。ハスクバーナ[Husqvarna] TC510 02-10。ハスクバーナ[Husqvarna] TC450 02-10。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス
  • トップエンドガスケット ATHENA(アテナ)

    トップエンドガスケット

    ATHENA(アテナ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    62日以内出荷
    ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
  • HD ホイールシールキット SKF(日本エスケイエフ)

    HD ホイールシールキット

    SKF(日本エスケイエフ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    62日以内出荷