カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「te404」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアロックコード・アダプター カーメイトドアロックコード・アダプターカーメイト(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツールUTコートテーパエンドミル C-CTE4000ユニオンツール
5,645税込6,210
1本
当日出荷から9日以内出荷
テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ玉巻テープ 宮島化学工業ポリ玉巻テープ宮島化学工業
26,980税込29,678
1箱(40巻)
6日以内出荷
PE素材の為、紫外線に強く屋外作業に最適。内取りで折りたたみ状態の為、結びやすい
用途新聞や雑誌、古紙等の荷造りに!材質ポリエチレン長さ(m)400太さ(mm)約50
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTE タンガロイ外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度インサート DTEタンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
外径・端面溝入れ・旋削加工用高精度2コーナインサートです。
用途外径・端面溝入れ・旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DTE タンガロイチップ DTEタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
溝入れ突切り用チップ DTE タンガロイ溝入れ突切り用チップ DTEタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
木製 試験管立て SITATEシリーズ 関谷理化木製 試験管立て SITATEシリーズ関谷理化
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
リカシツ オリジナルの国産木製試験管立てです!
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロータリスイッチ,4極, パネルマウント MRJE3-404TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
接点構成 = 3PST。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V。スイッチの位置の数 = 4。コンタクトの数 = 3。定格電圧 = 20V ac/dc。深さ = 11.94mm。幅 = 11.94mm。寸法 = 11.94 x 11.94 x 34.04mm。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = スルーホール。IP保護等級 = IP67。動作温度 Min = -20℃。ミニチュアロータリスイッチ、IP67. IP67等級で保護される密閉型ミニチュアロータリスイッチ 金めっきニッケル製のブレークビフォアメーク型コンタクトによるワイピング動作で、長寿命と高い信頼性を実現。 シャフトの先端にはドライバ用の溝があり、ノブがなくても使用可能 用途: 通信機器や携帯型試験 / 監視機器など ドライ回路スイッチングに最適 パネル取り付け / 基板実装 パネル切り抜き: O6.4 mm シャフト: O3.30 mm、長さ: 19 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
DiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTA DiodesZetexDiodesZetex 基準電圧IC, 出力:1.225V 表面実装 固定, 3ピン, ZXRE4041DFTADiodesZetex
229,800税込252,780
1セット(3000個)
5日以内出荷
公称電圧 = 1.225V。パッケージタイプ = SOT-23。基準タイプ = 固定。立上がり精度 = ±1.0 %。実装タイプ = 表面実装。トポロジー = シャント。出力電流 Max = 12mA。出力電圧 Min = 1.213 V。出力電圧 Max = 1.237 V。ピン数 = 3。ロードレギュレーション = 10 mV。寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.02mm。幅 = 1.4mm。1.2 V電圧リファレンス、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応