カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「te433」の検索結果

角形チップ抵抗器(カット品)
KOA(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(100個)当日出荷から35日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
角形チップ抵抗器(リール品)
KOA¥18,980~税込¥20,878~1巻(4000個)7日以内出荷から78日以内出荷小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線 抵抗器 4W 33Ω ±5%, SBCHE433RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,598税込¥10,5581箱(100個)7日以内出荷シリーズSBCHE定格電力(W)4抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
エンドミル チェイス8ミル
テグテックジャパン¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。適合チップSQKU 07RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル エンドミル
テグテックジャパン¥53,980税込¥59,3781本当日出荷から翌々日出荷ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。用途90°肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥61,980~税込¥68,178~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。電源電圧(V)DC24~48±10%仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)消費電力(W)6(DC24V)、6.5(DC48V)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±9.9999V