カテゴリ
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「te8-35」の検索結果

TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から5日以内出荷塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
日本語教育実力養成コース 第8課
アテイン¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷「日本語教師養成講座」は全10課で各3部の構成です。1課ごとに各3枚のDVDが収められており、全部でDVD30枚(1枚あたり約1時間の映像)の大ボリュームの動画教材となります。実際の学習時間としては250~300時間を想定(個人差有り)しています。強力な講師陣が、イラスト付き映像で解説しています。さらに、事前学習テキストと副読本テキストが同梱されているので、印刷して予習と復習に活用できます。『第8課:コミュニケーション理論と指導』「第1部 コミュニケーションとは」「第2部 言語コミュニケーションと非言語コミュニケーション」「第3部 異文化コミュニケーション」。対応OSDVD
球面平凸レンズ(合成石英 Φ25~Φ30) SLSQシリーズ
シグマ光機¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から22日以内出荷単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
自動車用コネクタ 35極 オス 車載用ヘッダ 1セット 32個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801セット(32個)7日以内出荷TE Connectivity AMPSEAL 水平実装車載用ヘッダです。 35 ポジションを電線対基板 / 電線対デバイスコネクタシステムに統合しています。AMPSEAL ヘッダーは基板用に設計されており、8、14、23、35 の各タイプが用意されていますコネクタシステム - 電線対基板、電線対デバイス コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します仕様●入数:1トレイ(32個入り)●タイプ:車載用ヘッダ●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:17A●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:AMPSEAL●結線方法:はんだ●コード番号:217-5410アズワン品番65-7504-97
球面平凹レンズ(合成石英 Φ10~Φ25.4) SLSQシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷から12日以内出荷単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。