カテゴリ
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tea-102」の検索結果

LAN用中継コネクター8極 CAT5E
ELPA¥664税込¥7301個当日出荷LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ5e準拠)仕様8極8芯用適合1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応規格カテゴリ5e準拠、LAN(CAT5e準拠)/LAN(CAT5e準拠)
ウィングノブ(小)
栃木屋¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ウィングノブ、ハウジング、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形材質(取付部)S
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm SEAM-40-02.0-S-10-2-A-K-TR
SAMTEC¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●シリーズ: SEAM●ピッチ: 1.27mm●極数: 400●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●1.27 mm SEARAY(TM)シリーズ相互接続. SEARAY(TM)は、1.27 mmの高密度 / 高速基板対基板相互接続システムです。 このSEAM / SEAFシリーズのコネクタはシングルエンド用途や差動ペア用途としてマッピング可能です。 シングルエンドシステムとしてルーティングした場合、SEARAY(TM)の定格は12.5 GHz @ -3 dBです。このSEAM / SEAFシリーズの高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Solder Charge Technologyの採用により、はんだ接合部の極めて優れた信頼性を備えています。 このSEAM SEAFシリーズのSEARAY(TM)高速 / 高密度オープンピンフィールドアレーは、Samtec社のエッジレートコンタクトシステムの採用により、高速性能やジッパー式脱着、極めて低い挿入 / 引き抜き力を実現します。. 様々な列数を備え、基板スタッキング用途に最適の高密度コネクタ スタック高さはSEAF / SEAMの組み合わせにより、7 mm~ 接触抵抗: 5.5 mΩ コンタクトのめっき: コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分につや消しすずめっきRoHS指令(10物質対応)対応