カテゴリ
- 物流用品(20)
- 機構部品(18)
- 住設機器(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- audio-technica(1)
- DELMAN(デルマン)(1)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
- SIEMENS(3)
- TOTO(3)
- ニッコー(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- ホンダ(3)
- ミナミサワ(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 岡本工機(1)
- 東海(1)
- 東海キャスター(18)
- 栃木屋(18)
エコロジープロダクト

フラッシュマン リカバリー2/TEA99/100改装用
ミナミサワ¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。色シルバータイプ後付け使用温度範囲(℃)周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁機能手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)保証期間1年外装ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)点滅赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式給水圧力最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa設定項目前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄吐水量(L/min)出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)適合メーカーTOTO待機時間(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間洗浄方式フラッシュバブル式
封印ボトル
ニッコー¥14,980~税込¥16,478~1組(50本)ほか5日以内出荷キャップが開封されているかが一目でわかる封印帯が付いたボトルです。 蓋に中栓が装着されており、中栓レス容器として使用可能です。 輸送時のトルクバックが無く、内容物の液漏れがない安全設計です。材質本体:HDPE 蓋:PP 中栓:LLDPE口内径(Φmm)38
双輪キャスター TEA型 プレート式
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):66●取付座B(mm):66●取付ピッチX(mm):50●取付ピッチY(mm):50●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):50×50●取付ピッチA×B(mm):66×66●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-81車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 固定 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様取付ピッチX×Y(mm):71×71形状固定車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし取付高H(mm)119取付座(mm)90×90車輪幅W(mm)64許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-92車輪径D(Φmm)100取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 プレート式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):119●取付座A(mm):90●取付座B(mm):90●取付ピッチX(mm):71●取付ピッチY(mm):71●取付穴径P(mm):6.2●取付ピッチX×Y(mm):71×71●取付ピッチA×B(mm):90×90●固定式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-93車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型
岡本工機¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から15日以内出荷材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)64本体ナイロン寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式
東海キャスター¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ウィングノブ
栃木屋¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷材質(シリンダー)ZDC/SUS、(Key)NSP/PA材質(本体)ZDC種類蝶形部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理(取付部)3価クロメート、(キー)黒色取付部ワンタッチ形RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)S
L型ハンドル
栃木屋¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷材質ZDC、PA、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
T型ハンドル
栃木屋¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷材質ZDC、ZDC/SUS、S、NSP/PA部品名称ハウジング、ハンドル、シリンダー、取付ナット、キー表面処理塗装(黒色)、3価クロメート、黒色
ファスニングロック
栃木屋¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷キーの回転により、止め金具を引き寄せるリフト機構を採用しています。 筐体とのガタツキを防止できます。 鍵穴形状は、ダブルビットタイプと角型タイプの2種類をご用意しました。材質ZDC、S部品名称ハウジング、インサート、取付ナット表面処理塗装(黒色)、3価クロメート
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から10日以内出荷形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
オーディオケーブル
audio-technica¥5,398~税込¥5,938~1組(2本)ほか7日以内出荷アルミシールドでノイズを低減。 真鍮削り出しプラグと24K金メッキの接点。 無鉛ハンダ採用。仕様芯線抵抗:22.7mΩ/m静電容量72pF/m
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー軸長(mm)19ねじ径W3/8×16山ストッパーシングルストッパー取付高H(mm)110車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24許容荷重(daN)98.0アズワン品番65-8729-83車輪径D(Φmm)100キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
コンプレッションラッチ
栃木屋¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷欧州難燃性規格(EN45545-2)に対応しています。用途ラック・筐体・輸送機器・計測器等材質ハウジング・インサート・ 取付ナット:SUSRoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-94
双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら