カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)

「teb02」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントローラ(TEB2型用) TOTOコントローラ(TEB2型用)TOTO
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
コントローラ
用途TEB2型用
エコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-E タンガロイエコマイスター ボールエンドミル ショートタイプ TEB-A2-Eタンガロイ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
ショートタイプのボールエンドミルです。
用途被削材:高硬度材。材種AH725
ハンドル部 TOTOハンドル部TOTO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
ハンドル部
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB2系)用
ソリッドエンドミル タンガロイソリッドエンドミルタンガロイ
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
ソケットレンチセット  (差込角6.35mm) TRUSCOソケットレンチセット (差込角6.35mm)TRUSCO
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。(ラチェットハンドルのプッシュボタン・各ボールの表面処理は六価クロムメッキ) 自動車整備、産業機械整備に最適なセットです。 材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35ソケット内容(6角)4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所エッジガード TEBシリーズ岩田製作所
1,698税込1,868
1袋(1本)
当日出荷から6日以内出荷
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
エクステンションバー TRUSCOエクステンションバーTRUSCO(6件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷
ノンクロムメッキ処理で、環境に優しいです。
用途深く狭い場所でソケットを延長させるために使用します。材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理ノンクロムメッキボール部/六価クロムメッキ
二方チーズ TRUSCO二方チーズTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
形状二方チーズ使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)DX-IBシリーズ近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から121日以内出荷
青色(ケーブル)/TPU 樹脂 黒色(グリップ)保護構造IP67使用周囲温度(℃)-40~105(ケーブル固定時)
ソリッドエンドミル TEFF-N4 タンガロイソリッドエンドミル TEFF-N4タンガロイ
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。