カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「tec1-12706」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペルティエ素子(耐湿タイプ) ケニス

    ペルティエ素子(耐湿タイプ)

    ケニス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。
    寸法(mm)40×40×3.8電圧(V)(最大端子)15.4出力約1.8V最大電流(A)6リード線長さ(mm)300防水性防滴加工済
  • ペルティエ素子(サーモモジュール) フェローテック

    ペルティエ素子(サーモモジュール)

    フェローテック
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    電流により発熱・吸熱を制御することができる半導体素子です。 鉛フリーのSn/Sbハンダを使用した環境にやさしい素子です。
    仕様最大温度差72℃防水性防滴加工済
  • ペルチェモジュール GL-IIシリーズ ジーマックス

    ペルチェモジュール GL-IIシリーズ

    ジーマックス(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類その他温度差(℃)(27/50)70/77
  • ペルチェモジュール(高信頼型) ナリカ

    ペルチェモジュール(高信頼型)

    ナリカ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    2種類の半導体の一端を接合して電流を流すと、接合部から熱を吸収して他端へ放熱する半導体素子「ペルチェモジュール」。白いセラミックの両面に温度差を与えると起電力が発生します。
    種別30角寸法(mm)30×30×4.2通電電流(A)3.3最大印加電圧(V)8.6
  • ペルティエ冷却ユニット ケニス

    ペルティエ冷却ユニット

    ケニス
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
    仕様最大温度差約27K(周囲温度25℃)寸法(mm)(本体)60×60×75、(電源)34×69×72質量(g)780(電源含む)電源ACアダプタ・AC100V・0.6Aケーブル長(m)1.6冷却方式空冷式プレート冷却型冷却能力約10W(ペルティエ素子:30×30mm)
  • ヒートシンク アーテック[学校教材・教育玩具]

    ヒートシンク

    アーテック[学校教材・教育玩具](14件のレビュー)
    646税込711
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験に最適です。細かくフィンが切られているので、効率良く実験できます。 ペルチェ素子に温度差を与え発電する実験で、ペルチェ素子の片面に熱エネルギーを効率良く伝えることができます。材質:アルミ。サイズ:37×37×24mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質アルミ寸法(mm)40×40×25質量(g)27
  • Adaptive ペルチェモジュール Adaptive

    Adaptive ペルチェモジュール

    Adaptive(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 放熱用両面テープ サンハヤト

    放熱用両面テープ

    サンハヤト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(3枚)
    当日出荷
    固定と熱伝導の一石二鳥。 張り付けるだけで効率のよい熱伝導と部品固定ができます。 対象物を選びません。 放熱用シリコン・コンパウンドは不要です。
    材質(フィラー)酸化アルミニウム/(キャリアー)アルミニウム種類その他外形寸法(mm)43×43×0.15抵抗(熱抵抗)3.4℃cm2/W難燃性UL94V-O接着剤強粘着性アクリル接着剤熱伝導率(W/mk)0.5剥がれ強度(MPa)0.862(125psi)
  • European Thermodynamics ペルチェモジュール EUROPEAN THERMODYNAMICS

    European Thermodynamics ペルチェモジュール

    EUROPEAN THERMODYNAMICS
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様ヒューズ数 = None、スイッチタイプ = 2極、端子方法 = スペード、取り付けタイプ = フランジマウント、IECコネクタタイプ = C14、Corcom Cシリーズ電力入力モジュール(スイッチ付). IECフィルタなし幅(mm)44.2高さ(mm)41.2定格電圧(V)250 ac定格電流(A)15、10 at 40℃ 250Vac深さ(mm)28.94RoHS指令(10物質対応)対応ジェンダーオス動作周波数(Hz)50/60
  • クールプレート(冷却・加熱兼用) アズワン

    クールプレート(冷却・加熱兼用)

    アズワン
    134,000税込147,400
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄型設計で試料などの簡易的な冷却・加熱に使用できます。 ペルチェモジュール採用で温度を高精度な制御が可能です。 お手持ちのスターラーと組み合わせることで、冷却撹拌・加熱撹拌が可能です。
    材質プレート/アルミニウム、冷熱部/ペルチェモジュール電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)5~105電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御温度調節精度±0.2℃
  • ヒートシンク ケニス

    ヒートシンク

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    発熱する機器に取付け、熱放散により温度を下げる商品です。
  • 固まる放熱用シリコン サンハヤト

    固まる放熱用シリコン

    サンハヤト(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(9mL)
    当日出荷
    熱伝導率の高い1液型室温硬化タイプの固まる放熱用シリコーンです。 CPUとヒートシンク間に塗るだけで熱伝導性を改善し、固定します。 適度な粘度を持ち作業性に優れています。
    トラスコ品番327-5329容量(mL)9体積抵抗率(Ωcm)1.0×1015外観白色ペースト状硬化条件(hr/℃)72/25・(hr/℃)24/25熱伝導率(W/mk)0.92粘度(Pa・s)85~108誘電率(1MHz)4.1タックフリータイム(分)20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.009L
  • ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット マイコンキットドットコム

    ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット

    マイコンキットドットコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
  • アルミブロック(オンアイス) BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    アルミブロック(オンアイス)

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)123×85×25
  • 温度センサー3キット ワンダーキット

    温度センサー3キット

    ワンダーキット
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    設定した温度以下または以上でリレー接点をON/OFFする制御基板です。従来品(ON-DO2[0~70℃])と比べ、大幅に温度設定範囲がアップ[-35~105℃]しました。また、リレー接点は最大10Aの開閉が可能なものを搭載し大電力を制御可能です。設定値付近でのリレーのバタ付き(チャタリング)を防止するヒステリシス設定は、0(ヒステリシスなし)~5℃まで自由に設定可能なので、ほとんどの制御用途に使用できます。表示温度データを「ASCIIキャラクタ」で出力しているので、「USB-シリアル変換ケーブル(別売)」などでパソコンと接続すれば計測データをパソコンに取り込むことが可能です。(ソフトウェア等の知識が必要です)。表示は液晶と違い、自発光する緑色7セグメントLEDにより暗い所でもハッキリと温度を視認することができます。電源電圧:標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台。動作電流:表示のみの時 最大約45mA/リレー動作時 最大約110mA。設定温度範囲:-35~105℃。ヒステリシス設定範囲:0~5℃。基板動作温度範囲:約-20~70℃ ※ただし、氷結および結露しないこと。計測誤差:最大±1.6℃。計測周期:約1秒。表示:緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)。センサー:NTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s。リレー:1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A, DC 30V 8A。リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON。データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]。TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します。基板サイズ:66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)mm
    仕様ヒステリシス設定範囲:0~5℃、データアウト:表示温度を出力[ASCIIキャラクタ]、TTLアウト:リレーオンの時「H:3.3~2.8V」/リレーオフの時「L:0V」※接続側に電流が流れる程、出力電圧値は降下します電源電圧標準DC6.0V(5.0~9.0V可)/DCジャック:センタープラス Φ2.1mm/汎用端子:2P端子台表示緑色7セグメントによる3桁(整数値のみ)センサーNTCサーミスタ 1個/水中使用可 センサー部 樹脂加工 耐熱-55~125℃/コード長 約20cm 熱時定数 空気中7s設定温度範囲-35~105℃測定誤差最大±1.6℃基板寸法(mm)66.0(W)×64.8(D)×22.0(H)リレー1個(1回路1接点)/定格負荷:AC120V 10A、 DC 30V 8A、リレー動作モード:2モード/設定温度以上でリレーON、設定温度以下でリレーON動作電流(mA)表示のみの時:最大約45、リレー動作時:最大約110測定周期約1秒動作温度範囲(℃)約-20~70 ※ただし、氷結および結露しないこと