「teclock gs-719n」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:6.0以上硬度A20-A90測定対象一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュロメータスタンド SK(新潟精機)

    デュロメータスタンド

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    デュロメータでの安定した測定を補助するスタンドです。 デュロメータを取り付けて使用することで、一定の測定圧を維持することができます。
    用途デュロメータ保持用のスタンドとしてRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠

    テクロック(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
    仕様アナログ式角度の測定範囲(°)0~100押針高さ(mm)2.5最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • 硬度チェック (6種類セット) ツボサン

    硬度チェック (6種類セット)

    ツボサン(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(6本)
    当日出荷
    硬度HRC40から65までの硬さを手軽に試験できる測定工具です。テスターで押してこすった場合、対象物にキズが付くとそのテスターに表示してある硬度以下となります。 HRC40、45、50、55、60、65の6本入り、硬さはグリップで色分けされています。 グリップは滑り止め効果があり、なじみやすいものです。 携帯に便利なハードケース入り
    仕様赤(表示)HRC40、(テスターの実硬表)HRC40~42/HV392~412黄(表示)HRC45、(テスターの実硬表)HRC45~47/HV446~471黄緑(表示)HRC50、(テスターの実硬表)HRC50~52/HV513~544緑(表示)HRC55、(テスターの実硬表)HRC55~57/HV595~633青(表示)HRC60、(テスターの実硬表)HRC60~62/HV697~746黒(表示)HRC65、(テスターの実硬表)HRC65~67/HV800~865トラスコ品番333-3736材質SKS-8(JIS)全長(mm)175質量(kg)0.23刃長(mm)65刃径(Φmm)4.3
  • ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠 テクロック

    ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7312準拠

    テクロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
  • ゴム硬度計Aタイプ標準型 ムラテックKDS

    ゴム硬度計Aタイプ標準型

    ムラテックKDS
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    押針を測定物から離すと指針が0(ゼロ)へと戻ります。 準拠規格はJIS K 6253(タイプA)、ISO 7619、ASTM 2240です。
    用途一般ゴム(タイヤ、ゴムホースなど)、軟質プラスチック用タイプAタイプ標準型トラスコ品番475-6282測定範囲0~100°質量(g)185寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×27×113押針形状(mm)高さ2.5/35°円すい台形最小目盛スプリング荷重値 0度-100度(mN)550~8050材質(ボディ)マグネシウム合金
  • 手動式デュロメータスタンド テクロック

    手動式デュロメータスタンド

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    当日出荷から60日以内出荷
  • ゴム硬度計 WESTOP

    ゴム硬度計

    WESTOP
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐久性に優れています。
    寸法(mm)56×27×113質量(g)1851目盛1度準拠規格JIS K 6253許容誤差±1度
  • ゴム硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ゴム硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    59,980税込65,978
    1台ほか
    当日出荷から92日以内出荷
    硬さ測定は、硬度計を手で握り、試料に押し当て、あとは指示値を読みとるだけの簡単な操作です。 スポンジ、ゴム、プラスチック等の軟質材料の硬さ試験用として、最も幅広く利用されているデュロメータタイプの硬度計です。
  • アスカーゴム硬度計A型 アスカー(高分子計器)

    アスカーゴム硬度計A型

    アスカー(高分子計器)(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    一般ゴム(中硬さ)用のタイプAデュロメータです。 JIS K 6253-3、ISO 7619-1、ASTM D 2240など国内外の規格に広く採用されている「タイプAデュロメータ(中硬さ用)」です。各種ゴム製品の硬さ測定の主流となっています。 押針の形状は高さ2.50mmの円すい台形です。 試料と接触する加圧面は幅44mm×奥行18mmと広く、安定した測定が行えます。試料の測定部が狭い、あるいは凹んでいる場合でも測定が行える脚長型(AL型)があります。
    用途一般ゴム寸法(mm)【加圧面】44×18(長方形)質量(g)200穴径(Φmm)(加圧面中心)3目盛範囲0ポイント~100ポイント(262°目盛)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約57×30×76準拠規格JIS K 6253-3,JIS K 7215,ASTM D 2240,ISO 7619-1,ISO 868.DIN 53505押針形状(mm)高さ2.50 35°円すい台形 端面Φ0.79最小目盛1ポイント(検定精度±1ポイント)スプリング荷重値 0度-100度(mN)0ポイント:550(56)/100ポイント:8050(821)
  • 【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付) クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)

    【レンタル】リバウンド式硬さ計(校正書付)

    クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル、簡単操作の硬さ計 DynaPOCKETはリバウンド方式のポケットサイズ高性能高度測定器です(ASTM A956準拠)。インパクトデバイスと表示部を一体化して軽量・コンパクトを実現しました。 操作も簡単で平均値の測定やスケール換算もワンタッチで行なえます。
    仕様【測定荷重】インパクトエネルギー : 12Nmm2 (3mmタングステンカーバイトチップつき)【測定材料】鉄、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ合金、真鍮、青銅等【測定値の変換】HL、HS、HV、HB、HRC、HRB、N/mmセット内容本体(ストラップ付)、単4電池×2、校正用試験片、テストアタッチメント、クリーニングブラシ、トランスポートケース寸法(mm)38×170質量(g)200電源単4アルカリ乾電池×2本測定方法リバウンド法 : リバウンドの位相速度(Rp)とインパクトの位相速度(Ip)との割合に基づいて硬さを算出 表示HL = 1000Rp/Ip動作温度-10~50℃
  • デュロメータ用測定スタンド テクロック

    デュロメータ用測定スタンド

    テクロック
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷
    手動タイプ、スピードコントローラ付のデュロメータスタンドです。 手押しによるバラつきを改善できます。 下降速度調整ユニットは信頼性の高いスピードコントローラを採用しています。
    適合【デュロメータタイプ】A、B、E、旧A、タイプC(アスカーC)、O(1kg用重り)/D、C、DO、ASTM旧JIS C(5kg用重り)トラスコ品番795-5472質量(kg)8.5
  • デュロメータ SK(新潟精機)

    デュロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
    用途軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマーなどの硬さ測定に厚さ(mm)適用試験片厚:10.0以上硬度A20未満測定対象軟質ゴム、消しゴム、フィルムロール、低硬さエラストラマー表示精度±1目盛RoHS指令(10物質対応)対応
  • デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計) テクロック

    デュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)

    テクロック
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷から45日以内出荷
    JIS K 6253(新JIS)対応のデュロメータです。中硬さ用のタイプA、高硬さ用のタイプD、低硬さ用のタイプEの3タイプのデュロメータにより構成されています。中心となるタイプAは旧JISのA形硬度計に比べ、1~2ポイント高い値を示す傾向があります。タイプDは、タイプAによる測定値が90以上の硬質ゴム用、タイプEは、タイプAでの測定値が20以下の軟質ゴムに適しています。なお、タイプAのGS-719Nは、JIS A 1108「コンクリートの圧縮試験方法」にあるアンボンドキャッピング試験にも規定されています。また、タイプEはISO7619ではタイプAOデュロメータの名称となっています。 ピークホールド機能付デジタルデュロメータ ピークホールド(最大値保持)機能の搭載モデル。 緩和現象などにより最大値が読み取りにくいエラストマーの硬さ測定に有効です。 最小読取値は0.5とアナログタイプの2分の1。 オプションのプリンタSD-763Pとの接続により測定データの統計処理ができます。
    押針高さ(mm)2.5
  • ゴム・プラスチックデュロメータ テクロック

    ゴム・プラスチックデュロメータ

    テクロック
    76,980税込84,678
    1個
    32日以内出荷から45日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブル硬度計 Mitutoyo(ミツトヨ)

    ポータブル硬度計

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    429,800税込472,780
    1台
    92日以内出荷
    豊富な検出器バリエーション 標準装備の汎用検出器(Dタイプ)の他に特殊な用途にも対応できる豊富な検出器バリエーション(別売)をラインナップしています。 Dタイプでは試験出来ない径のパイプ内壁の硬さ試験用として、DCタイプ。 ベアリングや歯車用には、D+15タイプ。 小さな歯車の底部、溶接部のコーナ部などの狭い面には、DLタイプを取り揃えています。 自動角度補正機能を搭載 反発式硬度計の場合、検出器の試料面への押し当てる方向で、重力加速度が測定結果に影響を及ぼします。 HH-411では、検出器の押し当て方向を自動認識する最新の計測技術を装備しており、 重力加速度の影響を自動的に補正します。 これにより、検出器方向の設定操作が不要になりました。 わずかな試料表面の硬さ試験も可能 硬さ検出器を押し当てることのできるわずかな試料面(準備装備のDタイプ:Φ22mm、別売DLタイプ:Φ4mm)さえあれば、硬さ試験が実施できます。 構造物の隙間や歯車の溝部など、さまざまな試料形式の硬さ試験にご利用いただけます。 データ記憶機能を装備 硬さ試験の結果は、最大1800点を記憶することができますので、現場での巡回試験等に大変便利です。 目的に応じた硬さスケールが選択可能 リーブ硬さHL値(L値:ASTM A 956による)を基に、ビッカーズ、ブリネル、ロックウェルC、ロックウェルB、ショアの硬さ、および引張強さへ換算が可能です。 試験を実施する場合、試験後に換算することが可能なだけでなく、換算モードの硬さ値表示で試験することも可能です。 優れた操作性 基本操作は検出器を試料面に押し当て、ボールペンをノックするように指で検出器ボタンを押すだけで、硬さ値を求める事ができますので、どなたにも簡単に取り扱うことが可能です。
    仕様試料条件/最小試料厚5mm以上且つ質量5kg以上(但し、質量0.1kg~5kgの場合、頑丈な支持台に固定することで試験可)、試験箇所:試料端点より5mm以上、各試験箇所間3mm以上、試料表面粗さ:Ra2μm以内、換算硬さ等表示(選択した換算表により異なる):ビッカーズ硬さ/43~950HV、ブリネル硬さ:20~894HB、ロックウェル硬さ(Cスケール):19.3~68.2HRC、ロックウェル硬さ(Bスケール):13.5~101.7HRB、ショア硬さ:13.2~99.3HS、引張強さ:499~1996MPa寸法(mm)検出器:約Φ28×175出力RS-232C、デジマチック(各1出力、同時出力可能)電源単3アルカリ乾電池2本(電池寿命:連続使用約70時間)、ACアダプタ(特別付属品)測定精度800HL±12HL(メーカー推奨の試験片を石定盤にしっかり据え付けた状態において、本取扱説明書に記載した試験方法により測定した場合)表示部7セグメント液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示器:約70×110×35機能自動角度補正機能オフセット機能合否判定機能データ記憶機能:1800点換算機能(表示範囲の内容)統計演算機能(平均、最大、最小、ばらつき、標準偏差)オートスリーブ機能打点回数表示機能検出器インパクトハンマー先端に超合金球使用(D型:ASTM A 956仕様)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)95以下(結露がないこと)