カテゴリ
- 測定用品(7)
- ダイヤルゲージ(7)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.002(2)
- 0.01(7)
最大測定長(mm)
- 1未満(6)
- 1~10未満(4)
- 10~20未満(1)
測定力(N)
- 0.4
- 0.15(4)
- 0.2(3)
- 0.8(3)
- 0.9(9)
- 1(5)
- 1.15(3)
- 1.2(8)
- 1.3(5)
- 1.4(13)
- 1.5(18)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(12)
- 2.5(12)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 5(9)
- 29(2)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(2)
- 付き(4)
ブランド
- テクロック(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「teclock」の検索結果

レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。 外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。 必ず保治具が必要です。裏ぶた仕様平裏ぶた
レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
0.01mm目盛 レバー切換形 レバーテスト
テクロック¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から21日以内出荷0.01mm-0.5mm目盛幅広型レバーテスト全長(mm)97.4質量(g)70測定範囲(mm)0.5目量(mm)0.01測定力(N)0.4以下裏ぶた仕様平裏ぶた
てこ式ダイヤルゲージ 衝撃回避機構(PS機構)タイプ
テクロック¥17,980~税込¥19,778~1台ほか3日以内出荷から40日以内出荷測定子中間部の衝撃回避機構(PS機構)により、測定方向以外の角度からの衝撃を回避し本体を保護します。切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。測定力(N)0.4以下繰返し精度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5
てこ式ダイヤルゲージ
テクロック¥11,980~税込¥13,178~1台ほか3日以内出荷から40日以内出荷切換レバーにより、測定方向を変更できます。全機種、主軸受けが、宝石軸受けです。測定子先端は摩耗の少ない超硬球です。標準の測定子はΦ2mmのステンレス製で、独自のネジ込み式になっており、取り替えが容易です。測定子・指針が非磁性体のため、磁気の影響を受けません。低測定力のため、薄肉箇所の測定にも適しています。測定力(N)0.4以下