カテゴリ

  • 測定用品(9)
    • ダイヤルゲージ(9)
絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.001(3)
  • 0.005(1)
  • 0.01(3)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(3)
  • 10~20未満(7)
測定力(N)
  • 0.9
  • 0.15(4)
  • 0.2(3)
  • 0.4(7)
  • 0.8(3)
  • 1(5)
  • 1.15(3)
  • 1.2(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(13)
  • 1.5(18)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 5(9)
  • 29(2)
ブランド
  • テクロック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1個ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    89,980税込98,978
    1個ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • デジタルゲージ(直読型) テクロック

    デジタルゲージ(直読型)

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    測定範囲(mm)12.7最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.9以下
  • デジタルインジケータPCシリ テクロック

    デジタルインジケータPCシリ

    テクロック
    24,980税込27,478
    1台ほか
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • BluetoothデジタルインジケータMINI テクロック

    BluetoothデジタルインジケータMINI

    テクロック
    99,980税込109,978
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.5~0.9 ±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalモード…最大10測定数/s、MIN/MAXモード…20測定数/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)4動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7BluetoothBluetooth4.0変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • Bluetoothデジタルインジケータ テクロック

    Bluetoothデジタルインジケータ

    テクロック
    129,800税込142,780
    1セット
    9日以内出荷
    送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
    測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
  • 低圧測定力ダイヤルゲージ テクロック

    低圧測定力ダイヤルゲージ

    テクロック
    9,398税込10,338
    1個
    31日以内出荷
    低圧用のダイヤルゲージ
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    99,980税込109,978
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。プリント基板測定に便利。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    最小表示量(mm)0.01測定力(N)0.5~0.9±20%指示誤差(μm)±20
  • Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック

    Bluetoothデジタルデプスゲージ

    テクロック
    139,800税込153,780
    1台
    51日以内出荷
    ワークの深さや段差を簡単測定。ミニインジケータ搭載のコンパクトモデル。1/1000mmの高精度モデル。IP67の防塵防水。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
    仕様継足:なし最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.5~0.9±20%測定子(mm)針状ベース寸法(mm)50×16指示誤差(μm)±6
ダイヤルゲージ teclock特集