カテゴリ

  • 測定用品(5)
    • ダイヤルゲージ(5)
絞り込み
最小読取値(mm)
  • 0.01(5)
最大測定長(mm)
  • 1~10未満(2)
  • 10~20未満(3)
測定力(N)
  • 1
  • 0.15(4)
  • 0.2(3)
  • 0.4(7)
  • 0.8(3)
  • 0.9(9)
  • 1.15(3)
  • 1.2(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(13)
  • 1.5(18)
  • 1.6(2)
  • 1.8(2)
  • 2(4)
  • 2.2(12)
  • 2.5(12)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
  • 5(9)
  • 29(2)
校正証明書
  • -(3)
  • 付き(4)
ブランド
  • テクロック(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teclock」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形ダイヤルゲージ テクロック

    小形ダイヤルゲージ

    テクロック
    7,198税込7,918
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
    寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
  • デジタルシックネスゲージ テクロック

    デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    42,980税込47,278
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    材質測定子、アンビル:セラミックアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
  • ダイヤルゲージ(耳金なし) テクロック

    ダイヤルゲージ(耳金なし)

    テクロック
    7,398税込8,138
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
  • デジタルインジケータ テクロック

    デジタルインジケータ

    テクロック
    17,980税込19,778
    1台ほか
    翌々日出荷から35日以内出荷
    デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
    用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
  • 標準型デジタルシックネスゲージ テクロック

    標準型デジタルシックネスゲージ

    テクロック
    43,980税込48,378
    1台ほか
    5日以内出荷
    金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
    種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平
ダイヤルゲージ teclock特集