カテゴリ
- 測定用品(5)
- ダイヤルゲージ(5)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(5)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(2)
- 10~20未満(3)
測定力(N)
- 1
- 0.05(1)
- 0.15(4)
- 0.2(3)
- 0.4(5)
- 0.8(3)
- 0.9(7)
- 1.15(2)
- 1.2(7)
- 1.3(5)
- 1.4(13)
- 1.5(18)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(12)
- 2.5(12)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 5(9)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(3)
- 付き(4)
ブランド
- テクロック(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「teclock」の検索結果

小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,798~税込¥8,578~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
ダイヤルゲージ(耳金なし)
テクロック¥7,398~税込¥8,138~1台ほか当日出荷から21日以内出荷質量(g)60測定範囲(mm)4目量(mm)0.01測定力(N)1.0以下戻り誤差(μm)6隣接誤差(μm)8繰返し精密度(μm)5
デジタルインジケータ
テクロック¥23,980~税込¥26,378~1台ほか翌々日出荷から35日以内出荷デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます 液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示用途ワークの深さや段差を測定使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム金属電池:CR2032測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
標準型デジタルシックネスゲージ
テクロック¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。種別デジタルアンビル形状(mm)Φ10平測定子形状(mm)Φ10平