カテゴリ
- 測定用品(5)
- ダイヤルゲージ(5)
絞り込み
最小読取値(mm)
- 0.01(5)
最大測定長(mm)
- 1~10未満(5)
測定力(N)
- 1.3
- 0.05(1)
- 0.15(4)
- 0.2(3)
- 0.4(5)
- 0.8(3)
- 0.9(7)
- 1(5)
- 1.15(2)
- 1.2(7)
- 1.4(13)
- 1.5(18)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 2(4)
- 2.2(12)
- 2.5(12)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 5(9)
- 測定力(N)をもっと見る
校正証明書
- -(3)
- 付き(3)
ブランド
- テクロック(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「teclock」の検索結果

小形ダイヤルゲージ
テクロック¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から21日以内出荷外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。寸法H(mm)5目量(mm)0.01寸法E(mm)10寸法G(mm)19ステム径(Φmm)8戻り誤差(μm)4指示誤差[1/2回転](μm)12指示誤差[1回転](μm)14指示誤差[全測定範囲](μm)18測定子部品コード:ZS-014繰返し精度(μm)5裏ぶた仕様耳金付き繰返し精密度(μm)3指示誤差[1/10回転](μm)8
小型ダイヤルゲージ
テクロック¥6,998~税込¥7,698~1台ほか当日出荷から21日以内出荷小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。寸法H(mm)5寸法D(Φmm)36.5寸法E(mm)10寸法I(mm)6.2ステム径(Φmm)8測定子部品コード:ZS-014寸法C(Φmm)39裏ぶた仕様平裏ぶた取付径(Φmm)(軸径)8直径(mm)(文字盤)39
小型ダイヤルゲージ 平裏ぶたタイプ
テクロック¥7,898~税込¥8,688~1個11日以内出荷から91日以内出荷外枠Φ39と小さいため設置スペースが狭い製造ラインや機械組み込みによる多点測定などに適しています。用途ワークの位置決め、比較測定に利用。治工具、専用機への取付など広範囲に使用。測定範囲(mm)0~5測定力(N)1.3以下目盛仕様0-50-100最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)8径(mm)(文字盤)39