カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「tee-w」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MA224)TEE,W/SHLD WASHER TUBE 三菱ふそう

    (MA224)TEE,W/SHLD WASHER TUBE

    三菱ふそう
    519税込571
    1個
    5日以内出荷
  • 溶接式チーズ SUS304 大阪サニタリー

    溶接式チーズ SUS304

    大阪サニタリー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SUS304形状チーズ種類溶接式チーズ
  • 316L 溶接式チーズ 大阪サニタリー

    316L 溶接式チーズ

    大阪サニタリー
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS316L形状チーズ種類溶接式チーズ
  • 表示板(東・西・南・北) TRUSCO

    表示板(東・西・南・北)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内外使用可能です。広い場所での位置確認に便利です。
    取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420穴径(mm)4
  • Silicon Tubing w/Tee 1/Pk 1ST Merck(メルクミリポア)

    Silicon Tubing w/Tee 1/Pk 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtration;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:シリコン チューブ ティー付品名チューブアズワン品番61-0195-04
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP ATMEGA32L-8AU

    MICROCHIP
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    高性能、低電力Microchip 8ビットAVR RISCベースマイクロコントローラは、128 KBフラッシュメモリ、read-while-write機能、4 KB EEPROM、4 KB SRAM、53汎用I/Oライン、32汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンター、フレキシブルタイマ / カウンター(比較モード、PWM) x 4、USART x 2、バイト指向2線式シリアルインターフェース、オプションの差動入力段及びプログラム可能ゲインに対応した8チャンネル / 10ビットA / Dコンバータ、発振器を内蔵したプログラマブルウォッチドッグタイマを統合しています。高性能、低電力のAtmel AVR 8ビットマイクロコントローラ 先進のRISCアーキテクチャ 133の強力な命令セット 大半が1クロックサイクル実行 32 x 8汎用作業レジスタ、ペリフェラル制御レジスタ 完全スタティック動作 最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ2サイクルマルチプライヤ 高耐久不揮発性メモリセグメント 128 Kバイトのインシステムセルフプログラマブルフラッシュプログラム
    仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA32U2-AU MICROCHIP

    Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA32U2-AU

    MICROCHIP
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 = ATmega32U2。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。幅 = 7mm。AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega32U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ( Read-While-Write 機能搭載)、 1024 バイト EEPROM 、 1024 バイト SRAM 、 22 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM を備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、 debugWIRE インターフェイスを備えています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz リセット後にハードウェア的に作動するオンチップブートプログラムによる、インシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB 2.0 フルスピードデバイスモジュールにより、転送完了時に割り込みが発生します USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時の USB バス切断 独立したプリスケーラと比較モード付きの 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( 8 ビット PWM チャンネル x 2 ) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、独立のプリスケーラ、比較、キャプチャモード( 8 ビット PWM チャンネル x 3 )付き マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Button - Green LED

    SPARKFUN
    1,698税込1,868
    1個
    33日以内出荷
    Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
    アズワン品番67-0420-14