「teen43petr1」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • フライス用チップ TEEN モノタロウ

    フライス用チップ TEEN

    モノタロウ(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質MNP40(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.2mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.008ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状60°正三角形穴の有無なし
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル
    9,898税込10,888
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
    形状三角形厚さ(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7逃げ角(度)20
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ TEEN 43Z タンガロイ

    チップ TEEN 43Z

    タンガロイ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    逃げ角(度)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TEEN 住友電工ハードメタル

    チップ TEEN

    住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TEEN 32Z タンガロイ

    チップ TEEN 32Z

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ TEEN 三菱マテリアル

    チップ TEEN

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    鋳鉄の中仕上げ用。鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
    材質HTi10形状60°正三角形厚さ(mm)3.175切刃長さ(mm)9.525逃げ角(度)20コーナー半径(mm)0.4穴の有無なし寸法F1(mm)1.4穴の形状-チップブレーカなし
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • フライス用チップ SDKN モノタロウ

    フライス用チップ SDKN

    モノタロウ(24件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷
    国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。
    材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • TACミル用チップ TEEN タンガロイ

    TACミル用チップ TEEN

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    一般鋼から金型材の幅広い被削材の転削加工に対応。スケルトン強化サーメット(サーメット中で骨格を形成するセラミック粒子間の結合度をアップ)。
    トラスコ品番349-2982材質NS740形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)内接円直径(Φmm)12.7ノーズ位置許容差(mm)±0.025厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし適合工具TSE4000/ESE4000形RoHS指令(10物質対応)対応
  • WSX445形用 ブレーカ付きインサート 三菱マテリアル

    WSX445形用 ブレーカ付きインサート

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    びびりにくく切削音が静かな究極のインサート。独自開発「両面Z形状」インサートは従来ポジ・ネガインサートの特長を融合し、ネガ(両面)インサートながら低抵抗かつ切れ味の良さを実現しました。WSX445はポジ(片面)インサートに匹敵する低抵抗設計です。特に背分力においては低い抵抗値を示します。切りくずはつる巻き状に生成されカッタ外側に排出されます。これにより切りくずの噛み込みやカッタボディへの擦過防止の効果があります。
    材質超硬合金取付穴径(Φmm)インサート:5.12コーナーR(mm)1.2使用コーナー数(可能)8RoHS指令(10物質対応)対応インサート厚さ(mm)8.4寸法S10(mm)6.3ワイパー刃幅(mm)1.5内接円IC(mm)14
  • チップ TNGG 三菱マテリアル

    チップ TNGG

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG 三菱マテリアル

    チップ TNMG

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TNGG-C モノタロウ

    旋削用チップ TNGG-C

    モノタロウ(19件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
    種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
  • フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート TEE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
  • タンガロイ チップSDKN42ZTN タンガロイ

    タンガロイ チップSDKN42ZTN

    タンガロイ(18件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
teen2204petr特集