カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 手袋(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tef-10」の検索結果

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥499税込¥5491丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥859税込¥9451丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
ピストンバルブ部(TEF10型・TEF20型他用、水道水・再生水共用)
TOTO¥17,980税込¥19,7781個当日出荷適合品番TEF10型、TEF11型、TEF15型、TEF20型、TEF21型、TEF25型 ほか
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
PTFE多孔質チューブ TEFシリーズ
中興化成工業¥21,980~税込¥24,178~1袋当日出荷から17日以内出荷微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。【用途例】酸素センサー・ECUやヘッドライトのガスベント・ケーブルの保護
自動大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部(TEF70型・TEF80型用) THJ10R
TOTO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合本体TEF70型・TEF80型他用長さ(mm)56外径(Φmm)42.5適合流体水道水、再生水共用
カバー
TOTO¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷カバー部用途大便器自動フラッシュバルブ(TEF10Y/20Y/70UH/74M1/80UH/84M1系、TEF10UH/20UH/30MWH/30UH/40MWH/40UH/70UH/80UH系、TEVN10UH/20UH/30M/30UH/40M/40UH)用
フラッシュバルブ用接続金具
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷接続ねじ先端:W1/2山20適合品番TV150N型、TV750型、TV760型、TV550型、TEF10型、TEF11型、TEF70型、TEF71型ほか
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ
中興化成工業¥10,980税込¥12,0781本6日以内出荷から7日以内出荷。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ
中興化成工業¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷から33日以内出荷PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ
中興化成工業¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断