カテゴリ
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(4)
絞り込み
「tef-17」の検索結果

電動ドライバー用ソケットビット(S)
TRUSCO(27件のレビュー)¥879税込¥9671丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35全長L(mm)75
電動ドライバーソケット
TRUSCO(9件のレビュー)¥929税込¥1,0221丁当日出荷面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。軸径(Φmm)6.35
電動ドライバーソケット(充電工具:18V対応)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。全長(mm)111差込角対辺(mm)6.35
電動ドライバー用ソケットビット(L)
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ロングタイプです。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込むことが可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)軸径(Φmm)6.35全長L(mm)155
電動ドリル用12角ソケット
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷新開発の高耐久シャンクを採用しています。作業性の良い12角口径です。軽量設計です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、ニッケルクロムメッキ全長(mm)104軸長(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0371
ボス コネクタ 4TE-F1753-00
YAMAHA(ヤマハ)¥279税込¥3071個5日以内出荷主な適合純正品番4TE-F1753-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR