カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド

フルHD対応 HDMI 50M延長器
テック(TEC)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)接続台数1セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)質量(g)送信機:18、受信機:17電源マイクロUSBポート経由で給電寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17周波数範囲(Hz)垂直: 50/60最大消費電力(W)5解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら