カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
  • 制御機器(1)

「ten41aw」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(単水栓、発電、ワンプッシュ)

    TOTO
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    ソフトフロー、発電タイプ、ワンプッシュ
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【排水栓】ワンプッシュ式【連結管】樹脂ホース長さ(mm)スパウト:105種類自動水栓取付方式全交換(台付)電源発電適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061形態(吐水)ソフト取付穴径(Φmm)35使用地区一般地吐水口高さ(mm)84給電方式電源式水栓タイプ単水栓
  • 発電式自動水洗用バックアップ乾電池 TOTO

    発電式自動水洗用バックアップ乾電池

    TOTO(5件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    適合発電式自動水洗用バックアップ
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    68,980税込75,878
    1セット
    当日出荷
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 発電ユニット TOTO

    発電ユニット

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    -
    用途-
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • 台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)

    TOTO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    乾電池タイプ
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓取付方式後付け電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所形態(吐水)整流取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口長さ(mm)112吐水口高さ(mm)73給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX

    蛇口直結型自動水栓 mizupita

    IDEX(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
  • 13mm水栓用泡まつキャップ TOTO

    13mm水栓用泡まつキャップ

    TOTO(11件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    61,980税込68,178
    1セット
    当日出荷
    自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品。水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
    仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(手洗用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途手洗い用の水栓として。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用) TOTO

    排水管部(32mm、ワンプッシュ、補修用)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合品番T7PW1、T7PW3、T7PW51、T7SW1、T7SW3R、T7SW51ほか
  • センサー混合栓 カクダイ

    センサー混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様内容量:1個
  • 台付自動水栓 TOTO

    台付自動水栓

    TOTO
    77,980税込85,778
    1セット
    4日以内出荷
    取付方式全交換(台付)電源(V)100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)28使用地区一般地吐水口高さ(mm)196給電方式電源式
  • 電磁弁部(TEB1型用) TOTO

    電磁弁部(TEB1型用)

    TOTO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様2ヶ1セット、グリース塗布品適合本体TEB1型用
  • 光電センサー TOTO

    光電センサー

    TOTO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材料合成樹脂
  • 駆動部 TOTO

    駆動部

    TOTO
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    -
    用途-仕様下位の補修品:あり
  • ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
    用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓