カテゴリ
- 事務用品(19)
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tepra tr 9mm」の検索結果

PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)
キングジム(297件のレビュー)¥819~税込¥901~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・黄に黒文字)
キングジム(44件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻ほか当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジタイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープロングサイズ
キングジム(55件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560
キングジム¥19,980税込¥21,9781台当日出荷建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種質量(g)約755(電池・テープ除く)種類【ビジネスフォーム】6種シリーズテプラPRO スタンダード電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行入力方式JIS配列キーボード式機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印字行数~8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時)書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)文字サイズ7段階外枠132種地紋印刷既成地紋7種連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約175文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵外字4文字バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイルあて名登録約5000文字/最大99件表組み4種余白6段階色(本体)ブラック印刷方式熱転写PRO印刷方式名前登録約1120文字/最大40件文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1.2~50ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)デザインフォーム103種RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
ラベルライター テプラPRO
キングジム(15件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
ラベルライター テプラPRO SR370
キングジム(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズその他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷質量(g)約700(電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示8文字×4行ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)機能「みえ2」機能:2行固定表示最大印字行数1~6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠87種装飾・飾り文字飾り字/5種地紋印刷既製地紋7種連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)文章メモリー約125文字フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリカッター部オートカッター内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ネイビー印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)2~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)デザインフォーム98種表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・赤に黒文字)
キングジム(12件のレビュー)¥849~税込¥934~1巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色赤包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ラベルライター「テプラ」PRO SR-RK2
キングジム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷リラックマ「テプラ」で、楽しく簡単ラベル作り!シリーズテプラPRO ホーム色(本体)イエローアズワン品番64-8843-01
ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R5600P
キングジム(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷USB&Bluetooth(R)接続対応!。使う場所やシーンに合わせて自由に選べる!。乾電池にも対応!2WAY電源。環境に配慮した素材を使用。4~24mmのテープ幅に対応。PCソフト/アプリからラベルを作成!。オートカッター搭載!付属品ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(AtoC)、基本操作マニュアル(保証書付)色ブラック質量(g)430(乾電池・テープ除く)電源ACアダプタ(AC1116J)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)印刷方式熱転写PRO印刷方式ヘッド構成180dpi・128dot寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約132×54×146インターフェイスUSB接続、Bluetooth(R)接続RoHS指令(10物質対応)対応カッターオートカッター
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル
キングジム(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。用途屋外タイプ強粘着テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルライター テプラPRO
キングジム(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。付属品試用PROテープカートリッジ仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類トラスコ品番828-5718質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く)シリーズテプラPRO ホームフレーム(外枠)58種表示6文字×2行ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)最大印字行数1~3行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58文字サイズ5段階装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字表組み4種色(本体)アッシュブルー文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
テプラPROテープ 強粘着ラベル(黄に黒文字)
キングジム(21件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻ほか当日出荷はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。タイプ強粘着長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色黄包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ カラーラベル(パステル・青に黒文字)
キングジム(13件のレビュー)¥829~税込¥912~1巻当日出荷タイプパステル長さ(m)8エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色青包装5RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR
MICROCHIP¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Arducam 5MP Plus OV5642 Mini Camera Module
SPARKFUN¥23,980税込¥26,3781個33日以内出荷Description。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini provides an easy to use camera solution for those working with low-cost microcontrollers such as those used with Arduino and the RP2040 from Raspberry Pi. It's a general purpose 5MP camera module that's SPI enabled reducing the complexity of controlling the camera. It's a step up in performance from it's predecessor, the Arducam-M-5MP. The most impressive aspect being that it's possible to control more than one of these from the same microcontroller. It features a M12 mount or CS-Mount lens holder with the ability to change lenses. Best of all, there's code libraries for Arduino, STM32, Chipkit, Raspberry Pi, and BeagleBone Black.。The Arducam 5MP Plus OV5642 Mini supports JPEG compression mode, single and multiple shoot mode, short movie recording, one-time capture multiple read operation, burst read operation, and low power mode.。Features。Power supply 3.3V~5V。Active array size:2592×1944。SPI speed:Max 8MHz。Shutter:rolling shutter。Frame buffer:8MByte。Pixel Size:1.4μm×1.4μm。Default M12 Lens:55°。Resolution support:5MP, 1080p, 720p, VGA, QVGA。Format support:RAW, YUV, RGB, JPEG。Size:34×24 mm。Weight:20g。Temperature Range:-10℃~+55℃。Lens Specification:sensor size:1/4″; EFL:4.9mm; F/N:2.2; BFL:1.2mm; HFOV:60 degree(SKU:U6067)アズワン品番67-0423-65