カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「terada cea70000」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボックス+プレート ホワイト TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート ホワイト

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • ボックス+プレート ブラック TERADA(寺田電機製作所)

    ボックス+プレート ブラック

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • バリアフリー対応コンセント TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクト設計の上、多種多様なコンセントが搭載できます。仕上がりに凸部分がなくフラットなため、安全性を高めます。
  • フロアコンスクエアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    スマートなスクエアデザイン。床面からわずか3.5mmの仕上がり高さで、オフィスや店舗におすすめです。
    材質アルミ製
  • インナーコンセントスクエア90 Panasonic(パナソニック)

    インナーコンセントスクエア90

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷
    一般配線用アウトレット・配線部材。インナーコンセントスクエア。コンパクトで上質感のあるデザインのコードチップ一体型プレートを採用。ビルトインタイプのOAフロアパネルの開口部(□85~93)に取付可能です。必要床仕上げ高さは約90mm。(床材メーカーにより異なります。フリーアクセスフロア適合表をご確認ください。)。電力2個+弱電用モジュラ最大3個の取り出しが可能
    用途床用配線器具仕様送り端子付、片側に埋込抜け止め接地ダブルコンセント、他方にも各種弱電コンセント・ワイド1コ用弱電コンセントを最大3個まで取付可能種別絶縁ワンタッチ取付枠付色ダークグレー取付フロア内有効高さ/58mm以上、開口寸法 /□85~93、パネル厚み/19~35mm(タイルカーペット含まず)、タイルカーペット/厚み6~8mm、置敷ビニル床タイル/厚み4~5mmタイプビルトインタイプ・一般配線用・はさみ込み固定仕様材質(プレート)アルミ製
  • バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    5日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P 映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。 各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
  • バリアフリー対応コンセント CECシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CECシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
  • バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    バリアフリー対応コンセント CEAシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    5日以内出荷
    手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。 床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
    仕様ブランクプレート
  • プラグ収納コンセント LCRシリーズ TERADA(寺田電機製作所)

    プラグ収納コンセント LCRシリーズ

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    プレート厚2mmで床との段差を極力なくし、足元にやさしい製品です。プラグを収納した状態でコード引き出せる為、使用時でも凹凸が少なく、つまづき等の安全性を考慮しております。
    仕様【アウトレットボックス】鉄製大四角深型、【塗代カバー】鉄製大四角大丸(樹脂製塗代カバーは適合いたしませんのでご注意ください)高さ(mm)必要床高:80以上開口寸法(mm)床面:Φ115取付ピッチ(mm)89
  • フラット型フロアコン Panasonic(パナソニック)

    フラット型フロアコン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    用途に合わせて複数の配線器具が取り付けでき、しかもコンパクト。オフィスや店舗におすすめです。フロアカーペットの薄型化を実現。フラットタイプですっきりしたデザイン。タイルカーペットでも置敷ビニルタイルでも、フラットな仕上りが可能。
    用途電源用種別抜け止めアース付2コ口形状抜止タイプタイププラグ収納型フラット型フロアコン種類フロアコンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 丸型アップコン 2コ口 Panasonic(パナソニック)

    丸型アップコン 2コ口

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    安全扉付コンセント採用。送り端子付。
    適合中浅アウトレット対応材質アルミダイカスト形状平刃タイプ種類フロアコンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15
  • マルチフロアコン 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    マルチフロアコン 電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様電源(送り端子付)×2、情報用ブランクチップ×6適合DUM9201KA、DUM9201KD、DUM9201KF、DUM9201KH、DUM9201KW種類フロアコンセントコンセント個数2
  • ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付) Panasonic(パナソニック)

    ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続します。 ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。 デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
    色グレー定格電圧(V)125合計1500Wまで定格電流(A)15
  • まもれーる・透明2連くん TERADA(寺田電機製作所)

    まもれーる・透明2連くん

    TERADA(寺田電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    ”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!! 壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!! 2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。 「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。 ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要) コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。 カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
    用途壁リモコンのカバーとして 壁スイッチ・コンセントのカバーとして付属品カギ×1仕様カギ付セキュリティカバー色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
  • フロアプレート固定型シルバー丸型 Panasonic(パナソニック)

    フロアプレート固定型シルバー丸型

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    付属品固定用小ねじ(M4×25)2本直径(Φmm)110種類固定型
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    角型タイプでブラシ付きの配線孔もあります。
    形状角型
  • F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ Panasonic(パナソニック)

    F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。
    用途ケーブル工事用仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付種別2コ口形状平刃タイプ型丸型種類フロアコンセント極数2P適合規格(PS)E定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15