カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
    • クーラントポンプ(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/230
  • AC200/220(6)
  • AC100(15)
  • AC200(24)
  • AC200~220(1)
  • AC220(1)
  • AC380(2)
  • AC400(2)
  • AC440(2)
  • DC24(1)
  • その他(4)
出力(kW)
  • 0.35(1)
  • 0.55(1)
  • 0.75(1)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
吐出量(L/min)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 42(1)
  • 50(1)
  • 85(1)
  • 100(1)
使用液
  • マシン油(1)
揚程(m)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15.9(1)
  • 16.5(1)
  • 16.9(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 23.8(1)
  • 24(1)
  • 25.4(1)
  • 30(1)
  • 31.7(1)
  • 33.9(1)
  • 36(1)
  • 42(1)
  • 42.4(1)
  • 50.9(1)
  • 59.3(1)
ブランド
  • テラル(1)
テラル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teral」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
クーラントポンプカテゴリ