カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
    • クーラントポンプ(3)
絞り込み
ブランド
  • テラル(3)
定格電圧(V)
  • AC200/230(1)
  • AC200(3)
  • AC220(1)
出力(kW)
  • 0.35(1)
  • 0.55(2)
  • 0.75(3)
  • 0.8(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(1)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
吐出量(L/min)
  • 50
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 35(3)
  • 43(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 90(2)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 120(2)
  • 140(2)
  • 150(6)
  • 180(8)
  • 200(2)
  • 220(3)
  • 240(4)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 400(2)
使用液
  • クーラント液(1)
  • マシン油(1)
揚程(m)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 16.9(1)
  • 18(1)
  • 24(2)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 33.9(2)
  • 36(2)
  • 42(2)
  • 42.4(2)
  • 50.9(2)
  • 59.3(2)
  • 109~57(1)
  • 126~66(1)
  • 142.5~75(1)
  • 176.5~92.5(1)
  • 193~101.5(1)
  • 210~110.5(1)
  • 227~119(1)
6・12・16.9・18・24・25.4・30・33.9・36・42・42.4・50.9・59.3・109~57・126~66・142.5~75・176.5~92.5・193~101.5・210~110.5・227~119・揚程(m)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「teral」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多段浸漬型クーラントポンプ テラル多段浸漬型クーラントポンプテラル
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。 電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。電動機全閉外扇屋内形
多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LBKシリーズテラル
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテナンスが容易です。 電動機コンパクト化及び軽量化(メーカー比:高さ20mmダウン)。 各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しております。 高効率羽根車及びIE3効率電動機を搭載した省エネポンプです。 ポンプ軸受に耐摩耗性の高いSiC軸受を採用しております。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。 インバータによる省エネ運転(流量調整)が可能です。
用途小~中流量/中揚程材質吐出ケーシング:FC200、ケーシングアウタースリーブ:SUS304、吹込ケーシング:SUS304、羽根車:SUS304、主軸(電動機側+ポンプ側):S45C+ SUS431規格日本:トップランナー規制効率欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令) RoHS(欧州RoHS 指令環境負荷6物質)米国: NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格韓国:KC 規格(効率)カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)使用液液質:2次処理後の研削液、切削液等、液温:-10~90°(但し、凍結なきこと)電動機種類:全閉外扇屋内形、保護等級:IP54、電源三相:50/60/60Hz 200/200/220V、耐熱クラス:155(F)、極数:2P塗装色ポンプ:マンセルN1、電動機:黒使用粘度限界(mm2/s)75機種LBK設置場所屋内周囲温度:-20~40℃、RH85%以下(結露なきこと)標高1000m 以下、直射日光の当たらない場所腐食性・爆発性ガス及び蒸気がない場所構造(軸封)ノンシール(メカニカルシールレス)RoHS指令(10物質対応)対応トップランナー効率(IE3相当)電動機搭載品e
多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズ テラル多段高圧クーラントポンプ LVSシリーズテラル
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から61日以内出荷
メカニカルシールレス(ノンシール)構造採用。 ポンプ軸受に耐磨耗性の高いSiC軸受を採用。 液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用。 欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。 高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現! 従来機種より消費電力 20%削減を達成! 豊富なラインナップにより、用途に応じた選定が可能。 高効率電動機対応・IE3対応。
用途小~大流量高揚程定格連続使用液水溶性クーラント液耐熱クラスF機種LVS周囲温度(℃)40以下RoHS指令(10物質対応)対応3極数(P)2
クーラントポンプカテゴリ