カテゴリ

  • ヘルスケア(18)
    • わき式体温計(4)
    • 電子血圧計(5)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 厨房用品(4)
  • 医療(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 介護用品(1)
すべてのカテゴリ

「terumo」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモ電子体温計 C231 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 C231

    TERMO(テルモ)(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
    検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.1℃測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし) 関西ペイント

    耐熱塗料テルモスプレー 油性塗料(つやけし)

    関西ペイント(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(300mL)
    当日出荷
    ■[耐熱塗料] 500℃(瞬間最高600℃)に耐えて、変色が少なく、付着性のよい耐熱塗料です。 ※乾燥後に加熱(180℃以上で20~30分程度)すれば、塗膜が完全に硬化します。
    用途■耐熱が必要な鉄部 ストーブ / 煙突 / 焼却炉 ※ただし、火が直接当たらない所に塗装してください。仕様乾燥時間:約60分(20℃)、約2時間(冬)質量(g)300容量(L)0.3塗布面積(m2)1.4~2.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • テルモ電子体温計C232 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計C232

    TERMO(テルモ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
    仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース質量(g)約12.5(電池含む)電源アルカリマンガン電池L41×2測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用)外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6温度精度±0.1℃機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000検温部位脇下医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 電子血圧計 アームイン TERMO(テルモ)

    電子血圧計 アームイン

    TERMO(テルモ)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    腕帯を巻かずに、ワンボタンで簡単に測定できます。医師や看護師と同じ血管音で測ります。左右どちらでも測定可能です。オートパワーオフ。測定中も見やすい表示角度約20°の画面です。体が動いたら、体動マークでお知らせします。
    ホワイトセット内容お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)、取扱説明書/品質保証書、添付文書一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000松吉医科器械コード24-8886-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 電子血圧計アームイン用ACアダプター TERMO(テルモ)

    電子血圧計アームイン用ACアダプター

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    仕様ACアダプターアズワン品番7-4631-11
  • 血圧計腕帯W3200、W1200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W3200、W1200用

    TERMO(テルモ)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    血圧計W3200・W1200用の腕帯です。
    対象機種ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • テルモ血圧計W300、W100用腕帯 TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計W300、W100用腕帯

    TERMO(テルモ)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    適合本体W300、W100質量(g)124外形寸法(mm)幅152×長さ504(チューブを除く)適合腕周(cm)22~32
  • モッコシート ポリエステルモッコ 2t用 近江屋ロープ

    モッコシート ポリエステルモッコ 2t用

    近江屋ロープ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷
    軽くて扱いやすい
    用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
  • 電子体温計P237/-/- TERMO(テルモ)

    電子体温計P237/-/-

    TERMO(テルモ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • 災害備蓄用難燃毛布/難燃ポリエステル毛布 ニッケ商事

    災害備蓄用難燃毛布/難燃ポリエステル毛布

    ニッケ商事
    6,898税込7,588
    1枚
    当日出荷
    災害時など非常時のための備蓄用難燃毛布です。 真空パックのため、限られたスペースでも備蓄することが可能です。 難燃素材を使用しているため、燃え広がることがありません。 本製品は、「防炎製品性能試験基準(財団法人 日本防炎協会)」に合格し、防炎用品として認定されています。 繊維の燃焼による有毒ガス(シアンガス、塩素ガス)の発生がなく、有毒ガスによる二次災害の心配がありません。
    用途災害時の安全の確保に。材質たて糸- ポリエステル100%、よこ糸- 難燃ポリエステル100%ベージュ系質量(g)約1300加工両面毛刈加工・四方トリコットヘム寸法(cm)140×200
  • テルモ電子体温計 P330 TERMO(テルモ)

    テルモ電子体温計 P330

    TERMO(テルモ)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
    検温部位わき下温度範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池CR2032×1個測定精度±0.1℃測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知)メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • テルモ血圧計用ACアダプタ TERMO(テルモ)

    テルモ血圧計用ACアダプタ

    TERMO(テルモ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体W500、W300、W100
  • TH  ナイロン製 アングラー スパチュラ テルモハウザー

    TH ナイロン製 アングラー スパチュラ

    テルモハウザー
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    補強の為、グラスファイバーが入っています。
    材質ナイロン
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

    TERMO(テルモ)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
    検温部位口中測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)スウィートピンク電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯)電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数前回値医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • ポリエステル モチフキン 吉田織物

    ポリエステル モチフキン

    吉田織物(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    もち米の他に、大豆など穀物の「炊き上げ」「茹で上げ」「蒸し上げ」にも使用可能です。
    材質ポリエステル100%
  • TH  波刃 スライサー テルモハウザー

    TH 波刃 スライサー

    テルモハウザー
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    ドイツの名門ゾーリンゲンが生んだ最高のベーカーズナイフ
    刃渡り(mm)260材質高品質モリブデン合金素材・特殊強化樹脂全長(mm)400質量(g)137背厚(mm)1.2
  • TH  ペストリーバッグ(100枚シート) テルモハウザー

    TH ペストリーバッグ(100枚シート)

    テルモハウザー
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    作業性を高める為、外側はすべり止め加工、内側はクリームがスムーズに出るようにツルツル加工が施されています。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.075外寸(mm)460×235
  • 電子血圧計(上腕式) TERMO(テルモ)

    電子血圧計(上腕式)

    TERMO(テルモ)
    7,398税込8,138
    1台
    3日以内出荷
    「毎日測る」を考えた血圧計です。かんたんシンプル操作。わかりやすくシンプルな機能。メモリ60回分。
    ホワイトセット内容添付文書、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3アルカリ乾電池4本一般的名称(薬事)自動電子血圧計医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00011000松吉医科器械コード24-8890-00医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商

    三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルコール温度計(0~40℃)付。
  • テルモクリーンティッシュ TERMO(テルモ)

    テルモクリーンティッシュ

    TERMO(テルモ)
    719税込791
    1個(90枚)
    3日以内出荷
    ポリグルタミン酸と緑茶エキス、PG(プロピレングリコール)、エチルヘキルグリセリン(潤滑剤)の力で、こびりついた汚れを湿潤させて、浮かします。
    成分水、エタノール(溶剤)、PG、ポリグルタミン酸、チャ乾留液、エチルヘキシルグリセリン(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、フェノキシエタノール、安息香酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド(保存料)、PPG-8セテス-20(可溶化剤)、香料(香味剤)、クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)、EDTA-2Na(安定剤)質量(g)342シートサイズ(mm)130×190香りキシリトール
  • テルモホルダー TF製 TERMO(テルモ)

    テルモホルダー TF製

    TERMO(テルモ)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 乳調計 テルモ付 三商

    乳調計 テルモ付

    三商
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    目盛範囲15~45テルモ付最小目盛1牛乳度
  • テルモ付比重瓶 ISOLAB

    テルモ付比重瓶

    ISOLAB
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    0.001mlの単位まで実容量表示付。温度レンジ10~35℃
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    かんたん はっきり大画面。 かんたん操作でわかりやすい。 シンプルな機能で選びたい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00013000測定部位手首式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約250回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • W5200・W3200・W1200用ACアダプター TERMO(テルモ)

    W5200・W3200・W1200用ACアダプター

    TERMO(テルモ)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    血圧計W5200・W3200・W1200用ACアダプターです
    対象機種ES-W5200ZZ、ES-W3200ZZ、ES-W1200ZZ
  • 廃棄ボトル収納容器 TERMO(テルモ)

    廃棄ボトル収納容器

    TERMO(テルモ)
    2,398税込2,638
    1箱
    4日以内出荷
  • アームイン血圧計 TERMO(テルモ)

    アームイン血圧計

    TERMO(テルモ)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    タッチするだけでデータ送信。 腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
    付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)質量(g)本体:約890(電池除く)電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)測定方式リバロッチ・コロトコフ法表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229通信方式NFC-Fメモリー360回電池寿命約250回医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000測定部位上腕式測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 W525ZZ

    TERMO(テルモ)
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
    検温部位口腔(舌下)測定温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可)測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃)測定時間予測:約20秒、実測:約5分機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯)電池寿命1日1回で約1年医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000RoHS指令(10物質対応)対応メモリー数480日分医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
  • 手首式血圧計 TERMO(テルモ)

    手首式血圧計

    TERMO(テルモ)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    正しい測定をアシスト。 初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。 いつもとの「違い」を知らせてほしい。
    測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g質量(g)約101(乾電池除く)電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内測定方式オシロメトリック法医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000測定部位上腕式使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
  • 血圧計腕帯W5200用 TERMO(テルモ)

    血圧計腕帯W5200用

    TERMO(テルモ)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    装着かんたんハード腕帯。血圧計W5200用の腕帯です。
    対象機種ES-W5200ZZ
  • PTFEテルモホルダー傾斜型 三商

    PTFEテルモホルダー傾斜型

    三商
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
  • PTFEテルモホルダー 三商

    PTFEテルモホルダー

    三商
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷から40日以内出荷
    穴径Φ7.3mm。外径Φ6mmまで固定可能です。温度計やセンサー等にご使用頂けます。Oリング:フッ素ゴム。
  • 基礎体温表ETRC3 TERMO(テルモ)

    基礎体温表ETRC3

    TERMO(テルモ)
    370税込407
    1個
    6日以内出荷
    上品で洗練されたイメージで使いやすい基礎体温表です。 約3年、1120日分の基礎体温を記録できます。体温を測り終えたらこのグラフに書き込みます。同時に体重や月経量、健康状態などをメモしておくと体調を把握するのに役立ちます。 妊娠しやすい時期などの目安が分かるサイクルケース付きです。付属のサイクルスケールをグラフに合わせて使うだけで、妊娠しやすい期間、次の生理日の目安がすぐにわかります。1頁16週分の基礎体温の変化がグラフでわかります。
    寸法(mm)175×100
  • WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 TERMO(テルモ)

    WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

    TERMO(テルモ)
    2,998税込3,298
    1台
    11日以内出荷
    平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。 スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。 くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
    検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器