カテゴリ

  • カー用品(20)

「terzo eb2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフレールタイプ)

    TERZO
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • スクエアバーセット 107CM BK INNO

    スクエアバーセット 107CM BK

    INNO
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

    INNO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
    用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • スクエアバーセット 165CM BK INNO

    スクエアバーセット 165CM BK

    INNO
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • ルーフラック TERZO

    ルーフラック

    TERZO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
  • inno車種別取付フック INNO

    inno車種別取付フック

    INNO
    3,298税込3,628
    1箱(4個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
    用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
  • 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY

    車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • inno車種別取付フック カーメイト

    inno車種別取付フック

    カーメイト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4個)
    当日出荷から11日以内出荷
    innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
    用途innoキャリア用取付金具質量(g)800
  • アルミ製ルーフキャリア アルラック ナカオ

    アルミ製ルーフキャリア アルラック

    ナカオ(1件のレビュー)
    64,900税込71,390
    1台
    翌々日出荷
    アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
    材質アルミ合金製全幅(mm)1100内寸幅(mm)1060
  • ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ

    ROCKY
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
  • EF11BL/SL用ロングクランプ TERZO

    EF11BL/SL用ロングクランプ

    TERZO(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    質量(kg)約0.5
  • トリツケホルダー(インプレッサS) TERZO PIAA

    トリツケホルダー(インプレッサS) TERZO

    PIAA(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • Terzoベースキャリア用保護シート PIAA

    Terzoベースキャリア用保護シート

    PIAA(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    欠品中
    透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
    用途Terzoベースキャリア用保護シート寸法(mm)140×120