カテゴリ

  • カー用品(17)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定関連サービス(1)

「terzo eb3」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースバーセット TERZO

    ベースバーセット

    TERZO(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
    セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
  • ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフオンタイプ)

    TERZO(5件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(4個)
    当日出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • 取付ホルダーセット TERZO

    取付ホルダーセット

    TERZO(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷から7日以内出荷
    フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
  • ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZO

    ベースフット(ルーフレールタイプ)

    TERZO
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNO

    スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)

    INNO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    車種別の取付位置を指定。取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)。シリンダーキー標準装備
    用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • ルーフラック TERZO

    ルーフラック

    TERZO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
  • スクエアバーセット 147CM BK INNO

    スクエアバーセット 147CM BK

    INNO
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
    付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
  • 電球(白熱球) モノタロウ

    電球(白熱球)

    モノタロウ(13件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
    用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
  • inno車種別取付フック INNO

    inno車種別取付フック

    INNO
    3,298税込3,628
    1箱(4個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    innoステーセットの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
    用途システムキャリア用取付金具セット内容車種別専用フック×4個。車種別専用ベースゴム×4枚。取付シール×1枚質量(g)800
  • プレートナット・パッキンセット TERZO

    プレートナット・パッキンセット

    TERZO
    1,998税込2,198
    1セット
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY

    車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ

    インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
    用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために出力電圧(V)AC100コード長さ(m)1口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
  • 小パネル球 ELPA

    小パネル球

    ELPA(13件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2個)
    当日出荷
    主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
    電球形状小パネル球クリア
  • 【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付) SRIC(スリック)

    【レンタル】超小型温度振動記録計(校正書付)

    SRIC(スリック)
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    仕様記録保持: EEPROM、放射妨害ノイズ:RTCA DO-160G Section 21:Radiated RF Emisson CAT.M 規格値準拠セット内容本体(単4電池×3)、カバーケース、USBケーブル、マグネット固定版(ネジ4つ付)、G-Trace.net(通信ソフト)、マグネット、収納ケース、取扱説明書(本体、ソフトウェア、スタートアップガイド、ケース用)質量(g)約135(電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本温度範囲(℃)0~50(±1.25)測定項目3軸加速度、温湿度対応OSMicrosoft Windows7(32/64bit) 日本語版 /英語版表示条件設定画面、グラフ、データ一覧チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.5×33×75.5通信方式USB(MiniB) 2.0準拠湿度範囲30~90%(±3%)データ容量65500データ使用温湿度範囲0~+50℃ 70%RH以下(結露しないこと)動作表示液晶表示サンプリング周期最小:1・2・5・10・20msecの5通りから選択電池寿命約50日間(10msecサンプリング周期時)、測定環境、電池性能による通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定応答周波数(Hz)0~100測定分解能(G)0.2、0.1記録間隔1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択保存データ種類GTR(専用拡張子)形式、CSV形式
  • アルミ製ルーフキャリア アルラック ナカオ

    アルミ製ルーフキャリア アルラック

    ナカオ(1件のレビュー)
    64,900税込71,390
    1台
    翌々日出荷
    アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
    全幅(mm)1100内寸幅(mm)1060材質アルミ合金製
  • ルーフボックス取付クランプ TERZO

    ルーフボックス取付クランプ

    TERZO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ルーフボックス取付用のクランプです。
    種類ルーフボックス用アタッチメント