カテゴリ

  • 制御機器(13,536)
  • 測定用品(1,683)
  • 電気材料(1,471)
  • パソコン/周辺機器(791)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(649)
  • 科学研究・開発用品(643)
  • 機構部品(465)
  • 学童・教育用品(432)
  • トラック純正部品(357)
  • 配管・水廻り設備部材(238)
  • 自動車純正部品(226)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(221)
  • バイク純正部品(220)
  • カー用品(146)
  • 自転車部品(139)
  • メカニカル部品(119)
  • バイク部品(102)
  • テープ(96)
  • 農業機械(75)
  • 家電(74)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(53)
  • 作業服(50)
  • 梱包用品(47)
  • オフィス家具(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 作業工具(45)
  • 建築金物(42)
  • 事務用品(42)
  • はんだ関連・静電気対策用品(41)
  • 卓上消耗品(37)
  • 手袋(36)
  • 物流用品(35)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 店舗什器・備品(29)
  • 測定関連サービス(28)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 医療(26)
  • 安全靴・作業靴(25)
  • 厨房用品(24)
  • 防犯用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • ヘルスケア(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 切削工具(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 清掃用品(15)
  • 保管用品(13)
  • 安全用品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 住設機器(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 安全保護具(10)
  • 日用品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全標識(6)
  • 介護用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 防災用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 縫製用品(4)
  • 塗料(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農具(2)
  • 電動工具(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「tes」の検索結果

関連キーワード
22,731件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブル色差計 TES

    ポータブル色差計

    TES
    83,980税込92,378
    1箱
    当日出荷
    自動電源オフ機能付きです。 繊維や革、プラスチック等発光しない物にも使用可能です。 パソコンとUSB接続して検査・データ管理が可能です。
    付属品白色校正シート、USBケーブル、ソフトウェア、テスト用電池電源9V電池(テスト用付属)対応OSWindows(R)7/8/10メモリー最大:99件計測範囲L/5~100測定条件照明/受光:45°/0°、計測:CIE2°標準視野測定径(Φmm)10表示モード【色差】△(L・a・b)、△(Eab・Cab・Hab)、△(Y・x・y)、△(X・Y・Z)、△(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)、【色空間】(L・a・b)、(L・Cab・hab)、(Y・x・y)、(X・Y・Z)、(Rs・Gs・Bs)、△(WI・YI・Tw)サイズ(mm)175×135×50アズワン品番3-8607-11商品タイプレンタル品はこちら
  • シャープエッジテスター TES

    シャープエッジテスター

    TES
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷
    金属の鋭利な部分で人にケガをさせないために。製品の安全品質を簡単に確認するツールです。
    用途シャープエッジテスターは、UL1439規格に準拠し、鋭利なエッジの安全性を客観的に評価する世界標準の試験器です。アーム先端に取り付けた専用テープ(TC-3)を6.7Nのテンションでワークのエッジに接触させ、。一定距離を往復運動させることで、バリの危険度の確認をする事が可能です。テープキットのTC-3は人の指先を見立てており、確認後のテープキットの状態でリスクを管理する事ができます。・判定基準と試験方法。シャープエッジテスター(SET-50)を使用し、皮膚に見立てた3層構造の検知テープ(TC-3)を対象エッジに一定の力(6.7N)で押し付けます。テープをエッジに50mm往復(計100mm)移動させ、外側2層が切断されなければ合格、切断されれば不合格となります。合格:検知テープの外側2層が切断されないこと。不合格:検知テープの外側2層のいずれかが切断されること。・主な仕様用途:電気製品の鋭利な部分の評価、玩具や一般製品の鋭利部分の評価付属品テープキット1個(装着済み)、校正用六角レンチ(1/16インチ)その他【試験距離】101.6 mm (標準) 距離が足りない場合は往復で評価準拠規格UL1439テンション力(N)6.7 (±0.02)
  • テープキット TES

    テープキット

    TES
    39,980税込43,978
    1セット(44個)
    当日出荷
    シャープエッジテスター SET-50用の検知テープです。
    入数44個
  • ガウスメーター TES

    ガウスメーター

    TES
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1390はハンディタイプの電磁波テスターです。小型・軽量携帯タイプのため現場や屋外の使用に大変便利です。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波の強度を誰も簡単に測定できます。小型軽量タイプのガウスメーターをご提供いたします。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
    付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G、0~200μT/0~2000G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-60使用環境湿度(%)0~80
  • ガウスメーター データロガー内蔵 TES

    ガウスメーター データロガー内蔵

    TES
    44,980税込49,478
    1個
    6日以内出荷
    電磁波測定器(ガウスメーター)TES-1392はハンディタイプの電磁波テスターです。データロガー機能により最大16000の測定データを本体に保存可能で付属のRS232Cケーブルを使用してパソコンと接続して電磁波のリアルタイム測定データの解析が可能です。コンピューターモニターテレビビデオ機器蛍光灯などの電化製品や高圧送電線や変電所周辺の環境電磁界などから生じる電磁波強度を誰も簡単に測定できます。電磁波単位はmG(ミリガウス)又はμT(マイクロテスラ)で表示できデータホールド機能ピーク値ホールド機能付きです。パソコン等の情報機器家電製品電源機器などの電磁試験管理点検生産ライン実験研究サービスに最適です。
    付属品操作マニュアル、単四アルカリ乾電池 4本、RS-232インターフェース、ソフトウェア仕様単一軸型、3.5桁、LCD表示、データホールド機能、ピーク値ホールド機能、パソコン接続機能、データロガー機能質量(g)約165(乾電池含む)周波数(Hz)【検知】30~300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)111×64×34精度±3% +3digit(50Hz/60Hz)使用電池単四アルカリ電池 4本測定範囲(m)0~20μT/0~200G/0.1G、0~200μT/0~2000G/0.1G、 1μT=10G使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約60時間測定間隔0.4秒分解能(m)20μT/200Gレンジ/0.01μT/0.1G、200μT/2000Gレンジ/0.1μT/1Gアズワン品番69-3888-59使用環境湿度(%)0~80
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • ラジアスエンドミル2枚刃 2TES FKD(フクダ精工)

    ラジアスエンドミル2枚刃 2TES

    FKD(フクダ精工)
    81,980税込90,178
    1本
    翌々日出荷
    金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
    材質SKH56先端角度0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
  • TES 3-2411 TRACO POWER

    TES 3-2411

    TRACO POWER
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル(TES121型ムース状用) TOTO

    ノズル(TES121型ムース状用)

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ノズル
    用途TES121型ムース状用
  • テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES FKD(フクダ精工)

    テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES

    FKD(フクダ精工)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
    材質SKH56公差先端径:0~-0.05リード角右ネジレ25°角度公差±5′
  • TES 2N-2411 TRACO POWER

    TES 2N-2411

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-1223 TRACO POWER

    TES 2N-1223

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-1212 TRACO POWER

    TES 2N-1212

    TRACO POWER
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 3-2423 TRACO POWER

    TES 3-2423

    TRACO POWER
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-1221 TRACO POWER

    TES 2N-1221

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS テーパ 刃 2TES FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS テーパ 刃 2TES

    FKD(フクダ精工)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH56刃数2全長(mm)140刃長(mm)50シャンク径(Φmm)32
  • コントローラ(TES131型用) TOTO

    コントローラ(TES131型用)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    コントローラ部
    用途TES131型用
  • テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)

    テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES

    FKD(フクダ精工)
    84,980税込93,478
    1本
    翌々日出荷
    金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
    材質SKH56刃数4枚刃公差先端径:0~-0.05(センター穴付)全長L(mm)140シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)50リード角右ネジレ25°角度公差±5′
  • TES 2N-2422 TRACO POWER

    TES 2N-2422

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-1211 TRACO POWER

    TES 2N-1211

    TRACO POWER
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-0523 TRACO POWER

    TES 2N-0523

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TES 2N-0511 TRACO POWER

    TES 2N-0511

    TRACO POWER
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS テーパ 刃 4TES FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS テーパ 刃 4TES

    FKD(フクダ精工)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH56刃数4全長(mm)140刃長(mm)50シャンク径(Φmm)32
  • コントローラ(TES131M型用) TOTO

    コントローラ(TES131M型用)

    TOTO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    コントローラ部
    用途TES131M型用
  • テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES FKD(フクダ精工)

    テーパー刃エンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES

    FKD(フクダ精工)
    89,980税込98,978
    1本
    3日以内出荷
    材質HSS-Co(SKH56)刃数4全長(mm)150刃長(mm)50シャンク径(Φmm)42
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータTES 5

    TRACO POWER
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で、1 ℃あたり3.5 %のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 5シリーズ. 低プロファイルSMDパッケージの高性能な5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの絶縁DC-DC高性能コンバータモジュールは、高効率により全負荷時に最大71 ℃の動作温度を実現し、EN55022クラスA及びFCCレベルAに適合する組み込みEMIフィルタを備えています。 これらの絶縁DC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信システム、産業用制御です。. 低プロファイルSMDパッケージ 1.5 kV入出力間絶縁 2:1のワイド入力 調整型出力 高精度のピン配置 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 IPC / JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可、ピーク温度245 ℃ (最大20秒)取付表面実装シリーズTES 5定格電力(W)5最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • 取付板(TES26型他用) TOTO

    取付板(TES26型他用)

    TOTO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    取付板
    用途スイッチユニット用
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 3WI

    TRACO POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)3最高温度(℃)71パッケージDIP 24絶縁電圧(kV)1.5
  • テナント用電灯動力分電盤 TES3シリーズ 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TES3シリーズ

    河村電器産業
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 1V

    TRACO POWER
    1,798税込1,978
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージDIP 12
  • 自動水石けん供給栓ディスペンサー部(TES131型・ムース状用) TOTO

    自動水石けん供給栓ディスペンサー部(TES131型・ムース状用)

    TOTO
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    TES131型、ムース状用
    取付穴Φ28(+2-3)
  • テナント用電灯動力分電盤 TES3シリーズ 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TES3シリーズ

    河村電器産業
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • トップランニング式電動サドル TESシリーズ 象印チェンブロック

    トップランニング式電動サドル TESシリーズ

    象印チェンブロック
    319,800税込351,780
    1台
    11日以内出荷
    ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
  • 自動水石けん供給栓ディスペンサー部(TES131型・液状用) TOTO

    自動水石けん供給栓ディスペンサー部(TES131型・液状用)

    TOTO
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    TES131型、液状用
    取付穴Φ28(+2-3)
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0512 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0512

    TRACO POWER
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 85mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 6.7mm。シリーズ TES 1。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TES 1-1211 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TES 1-1211

    TRACO POWER
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 8mm。シリーズ TES 1。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TES 1-0511

    TRACO POWER
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 8mm。シリーズ TES 1。効率 78%。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2411 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TES 1-2411

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 200mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SMD。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 8mm。シリーズ TES 1。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TES 1シリーズ. Traco Power TES 1シリーズは、標準フットプリントの小型SMDパッケージに収納された絶縁、1 W、DC-DCコンバータです。 これらのフットプリントの小さな整流コンバータは、絶縁電圧が必要になる多数の用途に最適で、経済的なソリューションです。 TES 1シリーズの特長は、鉛フリーリフローはんだプロセスに要求される高温に対して、これらのDC-DCコンバータ適合させるパッケージ設計にあります。 これらの絶縁コンバータの代表的な用途には、分散電源システムのデジタルインターフェイスと電圧変換におけるアースループの除去、ノイズの低減、電圧の絶縁があります。. 標準フットプリントの小型SMDパッケージ / O絶縁: 1500 dc シングル及びデュアル出力モデル 入力電圧: 5、12、及び24 Vdc 最大80 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 高精度のピン配置 IPC JEDEC J-STD-020Cに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
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
"tes" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷