カテゴリ

  • テープ(3)
    • ビニールテープ(1)
    • 両面テープ(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
  • 19(2)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
テープ長さ(m)
  • 3
  • 0.043(1)
  • 1.5(1)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7.5(1)
  • 10(4)
  • 15(2)
  • 18(4)
  • 19.6(1)
  • 20(5)
  • 25(18)
  • 33(5)
  • 45(1)
  • 50(24)
  • 66(9)
  • 90(1)
  • 100(4)
特長
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • ゴム系(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(3)
tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクストリーム4600 tesa(テサ/テサテープ)

    エクストリーム4600

    tesa(テサ/テサテープ)(11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    部品交換を待てない、設備を当面停止できないなど、緊急補修を要する際に大きな威力を発揮します。 設備の維持管理責任者の方々の強力な助っ人です。 重ねることでテープ自体が互いに融着します。 粘着剤を使用していないため、水の中でも使用可能です。 柔軟性が高く、多様な被着面に使用可能です。 電気絶縁性に優れています。 耐熱性・耐寒性・耐光性に優れています。UL510 認証品です。 糊残りしないため仮固定に適しています。
    用途高温になるワイヤーやケーブルの絶縁や保護 金属製パイプや水回り配管の保護 各種塗装面へのマスキング(粉体塗装、溶剤塗装、Eコート、陽極処理、メッキ処理など) 自動車ワイヤーハーネスの絶縁・保護・結束やリペア作業、エンジン回りのシーリング 海洋部品の結束、固定、保護材質シリコーンゴム伸び(%)600耐熱温度(℃)-60~260絶縁破壊電圧(kV)8引張強度(N/10mm)33耐圧力性(kg/cm2)12/4重巻セパレータポリエステル特性耐候性、耐薬品性、耐油性、耐塩水性、耐摩耗性
  • ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
  • ACXPLUSスマートボンドテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ACXPLUSスマートボンドテープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
    用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4858質量(g)50.0主なワーク大面材、パーツ
vesa 壁特集