絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
特長
- 耐候(1)
- 耐熱(1)
テープ長さ(m)
- 5
- 0.043(1)
- 1.5(1)
- 3(3)
- 6(2)
- 7.5(1)
- 10(4)
- 15(2)
- 18(4)
- 19.6(1)
- 20(5)
- 25(18)
- 33(6)
- 45(1)
- 50(20)
- 55(1)
- 66(3)
- 90(1)
- 100(4)
用途
固定・仮止め用(1)
基材
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(2)
ポリエステル・ポリエチレン
色
クリア(1)
ホワイト(2)
クリア・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
tesa(テサ/テサテープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「tesa」の検索結果

スマートボンドテープ クリスタル
tesa(テサ/テサテープ)(4件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
汎用両面テープ”55733”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。用途浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。トラスコ品番207-3552材質基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.2主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応
汎用両面テープ”55792”
tesa(テサ/テサテープ)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。用途タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。トラスコ品番207-3553材質基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系色白テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応